Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термостійке захисне покривало HTD 1000
Фото - 1 - Термостійке захисне покривало HTD 1000
Фото - 2 - Термостійке захисне покривало HTD 1000
Фото - 1 - Термостійке захисне покривало HTD 1000
Фото - 2 - Термостійке захисне покривало HTD 1000

Термостійке захисне покривало HTD 1000 (09843500)

Термостійке захисне покривало HTD 1000 ПОКРИВАЛО-ЗАЩ.-HTD1000-3000X2000MM
Номер товару 09843500
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для захисту чутливих компонентів при проведенні зварювальних і паяльних робіт
Термостійкість, короткочасна, макс. 1000 °C
Ширина 2000 мм
Довжина 3000 мм
Макс. термостійкість 850 °C
Область застосування Для пайки трубних з'єднань

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для захисту чутливих компонентів при проведенні зварювальних і паяльних робіт
Характеристики arrow_down
Термостійкість, короткочасна, макс. 1000 °C
Ширина 2000 мм
Довжина 3000 мм
Макс. термостійкість 850 °C
Застосування arrow_down
Область застосування Для пайки трубних з'єднань
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
59.4 грн/шт
41.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1314 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -44.9 %
70.8 грн/шт
39 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
54 грн/шт
37.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30.3 %
3.9 грн/шт
2.72 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити