Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рамка-тримач номерного знаку, Twin-Fixx, в зборі, без друку
Фото - 1 - Рамка-тримач номерного знаку, Twin-Fixx, в зборі, без друку
Фото - 2 - Рамка-тримач номерного знаку, Twin-Fixx, в зборі, без друку
Фото - 3 - Рамка-тримач номерного знаку, Twin-Fixx, в зборі, без друку
Фото - 1 - Рамка-тримач номерного знаку, Twin-Fixx, в зборі, без друку
Фото - 2 - Рамка-тримач номерного знаку, Twin-Fixx, в зборі, без друку
Фото - 3 - Рамка-тримач номерного знаку, Twin-Fixx, в зборі, без друку

Рамка-тримач номерного знаку, Twin-Fixx, в зборі, без друку (0824001)

8 відгуків Написати відгук
Бистрораз.крепеж д / номерного знака Twin-Fixx в зб. ВЛАСНИК-Д / НОМЕРИ-TWIN-FIXX -арт. 0824001
Номер товару 0824001
Немає в наявності
Ціна:
321.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З чотирма червоними гумовими вставками
  • Якісна система з гнучкою змінною смужкою
  • Простота в використанні, легкий монтаж та встановлення таблички
  • Міцна конструкція, високоякісний гнучкий пластик
  • Дуже стійкий і довговічний, стійкий до ультрафіолету
  • Система з чотирма червоними гумовими вставками для запобігання вібрації та різних звуків при відкритті багажника
  • Можливість кріплення на будь-яке авто, завдяки великої кількості отворів
  • Надійне прилягання номерного знаку, за рахунок вставок та фіксаторів
В інтернет-магазині Вюрт ви можете замовити як друк на планці, так і рельєфний напис, ми пропонуємо високу деталізацію і можливість вибору необхідного вам кольору.
  • Можливість нанесення будь-яких логотипів
  • Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацією
  • При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
  • Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Висота 136 мм
Підходить для розміру маркування 520 x 110 мм
Ширина 530 мм
Виконання В зборі з опорною плитою й планкою
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Чорний, Червоний
Смужку можна відкрити вручну, натискаючи великим пальцем на передню ліву або праву сторону та рухаючи смужку вниз.
Сергей 20.10.2021

Купував номерні рамки ! З рамками все добре, але запакували їх в величезну коробку для чого не зрозуміло ! Мабуть для більшої вартості доставки

Олег 12.12.2021

Класні рамки, нарешті коли закриваю багажник не чутно як номерні знаки деренчать. Однозначно найкращі рамки з усіх, які в мене були на різних авто.

Юрий 03.01.2024

Очень легко в использовании и установке. Ничего не скрипит не брынчит и не жужжит. Достаточно прочная конструкция с хорошего материала.

Ярослав 10.01.2024

Вже забув як це, коли номерні знаки не дрижать при кожному закритті багажника))) Дуже швидка доставка, та приємне обслуговування.

Олександр 18.01.2024

знаки тримаються бездоганно, нічого не рипить ніде, взагалі немає ніяких нарікань.

Николай 26.01.2024

очень качественная установка, легко установить было и нету никаких больше звуков наконец-то!

Показано з 1 по 6 із 8 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down
З чотирма червоними гумовими вставками
  • Якісна система з гнучкою змінною смужкою
  • Простота в використанні, легкий монтаж та встановлення таблички
  • Міцна конструкція, високоякісний гнучкий пластик
  • Дуже стійкий і довговічний, стійкий до ультрафіолету
  • Система з чотирма червоними гумовими вставками для запобігання вібрації та різних звуків при відкритті багажника
  • Можливість кріплення на будь-яке авто, завдяки великої кількості отворів
  • Надійне прилягання номерного знаку, за рахунок вставок та фіксаторів
В інтернет-магазині Вюрт ви можете замовити як друк на планці, так і рельєфний напис, ми пропонуємо високу деталізацію і можливість вибору необхідного вам кольору.
  • Можливість нанесення будь-яких логотипів
  • Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацією
  • При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
  • Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Характеристики arrow_down
Висота 136 мм
Підходить для розміру маркування 520 x 110 мм
Ширина 530 мм
Виконання В зборі з опорною плитою й планкою
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Чорний, Червоний
Застосування arrow_down
Смужку можна відкрити вручну, натискаючи великим пальцем на передню ліву або праву сторону та рухаючи смужку вниз.
Відгуків (8) arrow_down
Сергей 20.10.2021

Купував номерні рамки ! З рамками все добре, але запакували їх в величезну коробку для чого не зрозуміло ! Мабуть для більшої вартості доставки

Олег 12.12.2021

Класні рамки, нарешті коли закриваю багажник не чутно як номерні знаки деренчать. Однозначно найкращі рамки з усіх, які в мене були на різних авто.

Юрий 03.01.2024

Очень легко в использовании и установке. Ничего не скрипит не брынчит и не жужжит. Достаточно прочная конструкция с хорошего материала.

Ярослав 10.01.2024

Вже забув як це, коли номерні знаки не дрижать при кожному закритті багажника))) Дуже швидка доставка, та приємне обслуговування.

Олександр 18.01.2024

знаки тримаються бездоганно, нічого не рипить ніде, взагалі немає ніяких нарікань.

Николай 26.01.2024

очень качественная установка, легко установить было и нету никаких больше звуков наконец-то!

Показано з 1 по 6 із 8 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 0824001.pdf
Останні переглянуті
225 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити