Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 6 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 7 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 6 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Фото - 7 - Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm
Video thumbnail for Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm

Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm (0827940370)

Ліхтар ручний акумуляторний ERGO LED 4+1, 80/250 lm, IP20 -арт. 0827940370
Номер товару 0827940370
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Маленький акумуляторний світлодіодний ліхтарик. Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом, забезпечує користувачеві велику мобільність.
  • Двокомпонентний корпус з хорошим захватом
  • Шарнірна ручка до 180º
  • Підвісний гак, 360° - для фіксації
  • Потужний магніт, вбудований в основу для фіксації на металевих поверхнях
  • Заряджається через USB-кабель (в комплекті)
Надзвичайно висока світловіддача і інтенсивність
  • Широкий кут освітлення
  • Світлодіод зверху (точковий) для сфокусованого освітлення
  • Світлодіод на передній панелі для загального освітлення
Як використовувати: - перший натиск вмикає верхнє освітлення (точкове); - другий натиск: основне освітлення; - третє натискання вимикає освітлення.
Основні переваги: - Портативний та легкий; - Магнітна база; - Перезаряджається за допомогою USB-кабелю. Включає: Ліхтар, USB-кабель, керівництво користувача Примітка Літій-іонний акумулятор: 3,7 В, 7,77 Втч, 2100 мАг
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Ємність акумулятора / батареї 2200 мAгод
Світловий потік, основне освітлення 250 лм
Світовий період 3,5 год
Час зарядки 4 год
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Температура кольору 5000 K
Світловий потік, бічне освітлення 70 лм
Ступінь захисту IP IP 20
Тип акумулятора / батареї Li-lon

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm - відео
Опис arrow_down
Маленький акумуляторний світлодіодний ліхтарик. Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом, забезпечує користувачеві велику мобільність.
  • Двокомпонентний корпус з хорошим захватом
  • Шарнірна ручка до 180º
  • Підвісний гак, 360° - для фіксації
  • Потужний магніт, вбудований в основу для фіксації на металевих поверхнях
  • Заряджається через USB-кабель (в комплекті)
Надзвичайно висока світловіддача і інтенсивність
  • Широкий кут освітлення
  • Світлодіод зверху (точковий) для сфокусованого освітлення
  • Світлодіод на передній панелі для загального освітлення
Як використовувати: - перший натиск вмикає верхнє освітлення (точкове); - другий натиск: основне освітлення; - третє натискання вимикає освітлення.
Основні переваги: - Портативний та легкий; - Магнітна база; - Перезаряджається за допомогою USB-кабелю. Включає: Ліхтар, USB-кабель, керівництво користувача Примітка Літій-іонний акумулятор: 3,7 В, 7,77 Втч, 2100 мАг
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Ємність акумулятора / батареї 2200 мAгод
Світловий потік, основне освітлення 250 лм
Світовий період 3,5 год
Час зарядки 4 год
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Температура кольору 5000 K
Світловий потік, бічне освітлення 70 лм
Ступінь захисту IP IP 20
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт