Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP
Версии товара Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP
Техническая информация
| Длина самореза со сверлом (l3) | 1,6 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
| Диаметр (Ø) | 2,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина спиральной части (l2) | 30 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина (l1) | 57 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Тип | SMART STEP |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Покрытие | Несколько раз уточненный |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 2,1 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3,5 мм |
| Длина спиральной части (l2) | 39 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Тип | SMART STEP |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Покрытие | Несколько раз уточненный |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 3,3 мм |
| Форма хвостовика | 3-гранный хвостовик |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 4,5 мм |
| Длина спиральной части (l2) | 47 мм |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Тип | SMART STEP |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Покрытие | Несколько раз уточненный |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина |
| Самоцентрирующийся | Да |
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
| Длина (l1) | 101 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Форма хвостовика | 3-гранный хвостовик |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 5,8 мм |
| Диаметр (Ø) | 6,5 мм |
| Длина спиральной части (l2) | 63 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Тип | SMART STEP |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Покрытие | Несколько раз уточненный |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина |
| Самоцентрирующийся | Да |
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
| Длина (l1) | 109 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Форма хвостовика | 3-гранный хвостовик |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 6,4 мм |
| Длина спиральной части (l2) | 69 мм |
| Диаметр (Ø) | 7 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Тип | SMART STEP |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Покрытие | Несколько раз уточненный |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина |
| Самоцентрирующийся | Да |
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 3,0 мм |
| Форма хвостовика | 3-гранный хвостовик |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр хвостовика | 4,2 мм |
| Диаметр (Ø) | 4,2 мм |
| Длина спиральной части (l2) | 43 мм |
| Длина (l1) | 75 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Тип | SMART STEP |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Покрытие | Несколько раз уточненный |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, с короткой стружкой, Латунь, с длинной стружкой, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические |
| ⭐ Категория товаров | Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP от Wurth: Интеллектуальное Решение для Металлообработки
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP от Wurth - это инновационное и интеллектуальное решение для металлообработки, которое сочетает в себе многофункциональность, выдающееся качество и экономию времени. Это сверло быстрорежущее стали (HSS) DIN 338 с поэтапным сверлением, что делает его незаменимым инструментом для профессионалов и любителей в области металлообработки.
Основные особенности и преимущества сверла SMART STEP:
-
Поэтапное Сверление: SMART STEP позволяет сверлить отверстия разных диаметров без необходимости постоянно менять сверла. Это упрощает процесс работы и снижает время, затрачиваемое на перенастройку инструмента.
-
Многофункциональность: Одно сверло подходит для сверления различных диаметров отверстий. Это идеальное решение, если вам необходимо сверлить отверстия разных размеров.
-
Профессиональное Качество: SMART STEP от Wurth соответствует высоким стандартам профессиональной металлообработки. Вы можете полагаться на его надежность и долгий срок службы.
-
Износостойкость: Сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали (HSS), что придает ему износостойкость и способность справляться с высокими нагрузками.
-
Точное Сверление: Острый кончик сверла и специальная геометрия обеспечивают точное и ровное сверление без заеданий.
-
Удобство Использования: SMART STEP легко маневрируется и не требует сложных настроек. Это идеальный выбор как для профессионалов, так и для любителей.
-
Множество Применений: Сверло подходит для металлообработки различных материалов, включая сталь, чугун, алюминий и другие металлы.
-
Эффективность и Экономия: Многофункциональность и быстрое сверление снижают расход времени и средств, делая SMART STEP экономичным решением.
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP от Wurth представляет собой интеллектуальное решение для сверления отверстий разных диаметров в металлических материалах. Его удобство, многофункциональность и профессиональное качество делают его незаменимым инструментом для металлообработки.
Использование сверла спирального HSS DIN 338 SMART STEP от Wurth просто и удобно. Вот пошаговая инструкция по его использованию:
-
Подготовка: Убедитесь, что ваше сверло SMART STEP подходит для сверления в выбранном металлическом материале. Зафиксируйте его в сверлильной машине или дрели с помощью хвостовика.
-
Пометка и Зажим: Пометьте место, где необходимо сверлить отверстие. Зажмите сверло в позиции, чтобы острый конец был в контакте с поверхностью металла.
-
Медленный Пуск: Начните сверление с низкой скоростью вращения. Это поможет предотвратить скольжение сверла и обеспечит точное начало сверления.
-
Поэтапное Сверление: Продолжайте сверлить медленно и равномерно. SMART STEP автоматически увеличивает диаметр отверстия по мере сверления. Вам не нужно менять сверло или регулировать настройки.
-
Охлаждение: Важно следить за температурой сверла и обрабатываемой детали. Регулярно используйте смазку или масло для снижения трения и тепловой нагрузки.
-
Контроль глубины: Остановитесь, когда достигнете нужной глубины отверстия. SMART STEP обеспечивает точное и контролируемое сверление.
-
Остывание: После завершения работы дайте сверлу и детали остыть перед снятием.
-
Уход и Хранение: После использования, очистите сверло и храните его в сухом и чистом месте, чтобы предотвратить коррозию и сохранить его остроту.
Сверло SMART STEP сделает процесс сверления металла легким и эффективным. Его поэтапное сверление экономит время и упрощает работу, а точность и долгий срок службы делают его незаменимым инструментом для металлообработки.