Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 1 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 2 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 3 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 4 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 5 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 6 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 1 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 2 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 3 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 4 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 5 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм
Фото - 6 - Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 6.5мм (0624930650)

СВЕРЛО-СП-3ГР/Х-HSS-SMARTSTEP-D6.5 ZEBRA SMART STEP
Номер товара 0624930650
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокопроизводительное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от Ø 2,5 мм) для высокоточного кругового сверления вручную в стали до 1000 Н/мм², алюминия, пластика, цветных металлов, чугуна, твердой и мягкой древесины. Уникальная технология SMART STEP: первое спиральное сверло со ступенчатой геометрией кончика сверла (от Ø 2,5 мм)
  • Значительно быстрее, чем обычные, заточенные спиральные сверла
  • Возможное диагональное сверление
  • Простое сверление или расширение существующего отверстия
  • Идеально подходит для высверливания заклепок и шпилек
  • Позволяет выполнять точные отверстия диаметром до 20 мм вручную без предварительного засверливания, при использовании на столбовом сверле возможны точные отверстия диаметром до 26,5 мм без предварительного сверления
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверла от повреждений
3-х поверхностный хвостовик (от Ø 4 мм)
  • Отсутствие вращения в патроне дрели: более быстрая и комфортная работа
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверлильного патрона от повреждений
  • Небольшие усилия при открытии и закрытии сверлильного патрона
Экологическая упаковка продукта, на 100% состоящая из PCR (сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze).
Подходит для предела прочности до 1000 Н/мм²
Длина (l1) 101 мм
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Форма хвостовика 3-гранный хвостовик
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) 4 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина самореза со сверлом (l3) 5,8 мм
Диаметр (Ø) 6,5 мм
Длина спиральной части (l2) 63 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 338 / 5xD
Режущий материал HSS
Тип SMART STEP
Качество ZEBRA-Premium
Подходит для типа оборудования Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Покрытие Несколько раз уточненный
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина
Самоцентрирующийся Да
Область применения Идеально подходит для отверстий под заклепки, высверливания шпилек, сверления листового металла и тонкостенных профильных материалов (напр., алюминиевых/оконных профилей). Высокое качество отверстий и значительно увеличенный срок службы по сравнению с традиционными спиральными сверлами для высверливания отверстий в дереве. Идеально подходит для высокоточной, удобной и быстрой работы с твердыми материалами (напр., со сталью прочностью до 1000 Н/мм², алюминием и пластмассой).

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокопроизводительное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от Ø 2,5 мм) для высокоточного кругового сверления вручную в стали до 1000 Н/мм², алюминия, пластика, цветных металлов, чугуна, твердой и мягкой древесины. Уникальная технология SMART STEP: первое спиральное сверло со ступенчатой геометрией кончика сверла (от Ø 2,5 мм)
  • Значительно быстрее, чем обычные, заточенные спиральные сверла
  • Возможное диагональное сверление
  • Простое сверление или расширение существующего отверстия
  • Идеально подходит для высверливания заклепок и шпилек
  • Позволяет выполнять точные отверстия диаметром до 20 мм вручную без предварительного засверливания, при использовании на столбовом сверле возможны точные отверстия диаметром до 26,5 мм без предварительного сверления
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверла от повреждений
3-х поверхностный хвостовик (от Ø 4 мм)
  • Отсутствие вращения в патроне дрели: более быстрая и комфортная работа
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверлильного патрона от повреждений
  • Небольшие усилия при открытии и закрытии сверлильного патрона
Экологическая упаковка продукта, на 100% состоящая из PCR (сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze).
Характеристики arrow_down
Подходит для предела прочности до 1000 Н/мм²
Длина (l1) 101 мм
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Форма хвостовика 3-гранный хвостовик
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) 4 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина самореза со сверлом (l3) 5,8 мм
Диаметр (Ø) 6,5 мм
Длина спиральной части (l2) 63 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 338 / 5xD
Режущий материал HSS
Тип SMART STEP
Качество ZEBRA-Premium
Подходит для типа оборудования Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Покрытие Несколько раз уточненный
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина
Самоцентрирующийся Да
Применение arrow_down
Область применения Идеально подходит для отверстий под заклепки, высверливания шпилек, сверления листового металла и тонкостенных профильных материалов (напр., алюминиевых/оконных профилей). Высокое качество отверстий и значительно увеличенный срок службы по сравнению с традиционными спиральными сверлами для высверливания отверстий в дереве. Идеально подходит для высокоточной, удобной и быстрой работы с твердыми материалами (напр., со сталью прочностью до 1000 Н/мм², алюминием и пластмассой).
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -54.5 %
1860 грн/шт
846 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии