Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Фото - 2 - Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Фото - 3 - Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Фото - 1 - Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Фото - 2 - Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Фото - 3 - Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g

Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g (0893091)

Клей Wurth KLEBFIX PLASTOBOND, DOS-Sys., 20 г Для практично всіх видів пластмас, підвищена удароміцність-20Г
Номер товару 0893091
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню
Ціаноакрілатний структурний клей середньої в'язкості відрізняється підвищеною стійкістю до ударів.
Доведено хороша стійкість до відшаровування, перепадів температури і вологості.
Тому він особливо підходить для застосувань з різними навантаженнями або випробуваннями на падіння.
Для склеювання пластмасових матеріалів разом.
  • Такі як ABS, PVC, PMMA, PA, PBT, PET, PI, EPDM, еластомери і натуральні каучуки.
  • Грунтовка також дозволяє склеювати ПОМ, ТПЕ, ТПО, ПЕ, ПП, ПТФЕ і силіконовий каучук.
Простота у використанні
Ергономічна форма пляшки дозволяє працювати однією рукою.
Практичний спеціальний ковпачок.
Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.
Не містить розчинників і силікону.
Примітка
  • При роботі бажано використовувати захисні рукавиці і захисні окуляри.
  • Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект.
  • Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого нальоту навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до цих розчинників. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.

Міцність на розтягування та зсув внахлест відповідно до DIN EN 1465
МатеріалЗвичайний час склеювання Типові значення міцності на розтягування при зсуві внахлестку
Сталь30-40 секунд>22 Н/мм2
Алюміній30-40 секунд>17 Н/мм2
PA30-40 секунд10-30 Н/мм 2
ПВХ30–40 секунд10-20 Н/мм2*
Полікарбонат10-20 секунд10-20 Н/мм2*
POM30-40 секунд7-12 Н/мм2
EPDM10-20 секунд>10 Н/мм2*
Неопрен10-20 секунд>10 Н/мм2*
* До руйнування зразка
Час фіксації
Алюміній/алюмінійвід 30 до 40 секунд
SBR/SBR від 10 до 15 секунд
EPDM/EPDMвід 10 до 20 секунд
швидкість затвердіння збільшується за допомогою активатора
Величина клейового зазору, макс. 0,15 мм
Густина 1,04 г/см³
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за кімнатної температури
Вага вмісту 20 г
В'язкість, мін./макс. 320-420 мПа∙с
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Термостійкість, мін./макс. від -55 до 105 °C
Колір Прозорий
Хімічна основа Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Еластичність 3%
Сфера застосування:
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню.
Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню
Ціаноакрілатний структурний клей середньої в'язкості відрізняється підвищеною стійкістю до ударів.
Доведено хороша стійкість до відшаровування, перепадів температури і вологості.
Тому він особливо підходить для застосувань з різними навантаженнями або випробуваннями на падіння.
Для склеювання пластмасових матеріалів разом.
  • Такі як ABS, PVC, PMMA, PA, PBT, PET, PI, EPDM, еластомери і натуральні каучуки.
  • Грунтовка також дозволяє склеювати ПОМ, ТПЕ, ТПО, ПЕ, ПП, ПТФЕ і силіконовий каучук.
Простота у використанні
Ергономічна форма пляшки дозволяє працювати однією рукою.
Практичний спеціальний ковпачок.
Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.
Не містить розчинників і силікону.
Примітка
  • При роботі бажано використовувати захисні рукавиці і захисні окуляри.
  • Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект.
  • Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого нальоту навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до цих розчинників. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.

Міцність на розтягування та зсув внахлест відповідно до DIN EN 1465
МатеріалЗвичайний час склеювання Типові значення міцності на розтягування при зсуві внахлестку
Сталь30-40 секунд>22 Н/мм2
Алюміній30-40 секунд>17 Н/мм2
PA30-40 секунд10-30 Н/мм 2
ПВХ30–40 секунд10-20 Н/мм2*
Полікарбонат10-20 секунд10-20 Н/мм2*
POM30-40 секунд7-12 Н/мм2
EPDM10-20 секунд>10 Н/мм2*
Неопрен10-20 секунд>10 Н/мм2*
* До руйнування зразка
Час фіксації
Алюміній/алюмінійвід 30 до 40 секунд
SBR/SBR від 10 до 15 секунд
EPDM/EPDMвід 10 до 20 секунд
швидкість затвердіння збільшується за допомогою активатора
Характеристики arrow_down
Величина клейового зазору, макс. 0,15 мм
Густина 1,04 г/см³
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за кімнатної температури
Вага вмісту 20 г
В'язкість, мін./макс. 320-420 мПа∙с
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Термостійкість, мін./макс. від -55 до 105 °C
Колір Прозорий
Хімічна основа Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Еластичність 3%
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню.
Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -72.5 %
259.78 грн/шт
71.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити