Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шумопоглинаюче сопло
Фото - 2 - Шумопоглинаюче сопло
Фото - 1 - Шумопоглинаюче сопло
Фото - 2 - Шумопоглинаюче сопло

Шумопоглинаюче сопло (07149217)

Шумопоглинаюче захисне сопло НАСАДКА-Д / ПРОДУВ.ПІСТОЛЕТА
Номер товару 07149217
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для мінімізації шуму пістолета для продувки стисненим повітрям Скорочує рівень шуму до 74 дБ (А) Рівень шуму при роботі з традиційним продувним соплом може становити прибл. 90 дБ (А). Різниця в 8 дБ (А) сприймається людським вухом як "удвічі тихіше"! Конічна форма забезпечує захист від прямого контакту зі шкірою Потужність продувки до 2,5 разів вища, ніж при роботі з традиційним продувним соплом з одним отвором Цинк, лиття під тиском, хромований
Зовнішній діаметр 19 мм
Довжина 41 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M12 x 1,25

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для мінімізації шуму пістолета для продувки стисненим повітрям Скорочує рівень шуму до 74 дБ (А) Рівень шуму при роботі з традиційним продувним соплом може становити прибл. 90 дБ (А). Різниця в 8 дБ (А) сприймається людським вухом як "удвічі тихіше"! Конічна форма забезпечує захист від прямого контакту зі шкірою Потужність продувки до 2,5 разів вища, ніж при роботі з традиційним продувним соплом з одним отвором Цинк, лиття під тиском, хромований
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр 19 мм
Довжина 41 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M12 x 1,25
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!