Сумка поясна посилена з п’ятьма відділеннями
Сумка поясна посилена з п’ятьма відділеннями
Сумка поясна посилена з п’ятьма відділеннями (0715930213)
Сумка поясна посилена, 5 відділень, 890х140х330 мм
-арт. 0715930213
Номер товару 0715930213
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
5808 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Поясна сумка з двома великими секціями та тримачем для дриля для зберігання інструментів та матеріалів під рукою
Три зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
Тримач для дриля для лівші та правші
Додатковий високоякісний стегновий чохол з поліестеру (1680 деньє) з дихаючою внутрішньою поверхнею (3D Air Mesh)
Запобіжне кільце для фіксації інструментів вагою до 0,5 кг
Три еластичні ремені на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
Високоякісний шкіряний ремінь з подвійною металевою пряжкою
Кишені з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевою окантовкою на контактних поверхнях
| Навантаження, макс. | 12 кг |
| Довжина ременя | 1330 мм |
| Обхват талії, мін. / макс. | 800-1200 мм |
| Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) | 890 x 140 x 330 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 980 г |
| Матеріал | Поліестер/шкіра |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Поясна сумка з двома великими секціями та тримачем для дриля для зберігання інструментів та матеріалів під рукою
Три зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
Тримач для дриля для лівші та правші
Додатковий високоякісний стегновий чохол з поліестеру (1680 деньє) з дихаючою внутрішньою поверхнею (3D Air Mesh)
Запобіжне кільце для фіксації інструментів вагою до 0,5 кг
Три еластичні ремені на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
Високоякісний шкіряний ремінь з подвійною металевою пряжкою
Кишені з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевою окантовкою на контактних поверхнях
Характеристики
| Навантаження, макс. | 12 кг |
| Довжина ременя | 1330 мм |
| Обхват талії, мін. / макс. | 800-1200 мм |
| Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) | 890 x 140 x 330 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 980 г |
| Матеріал | Поліестер/шкіра |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.