Штыревой наконечник, полн. изол. ПВХ
Штыревой наконечник, полн. изол. ПВХ
Штыревой наконечник, полн. изол. ПВХ
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Штыревой наконечник, полн. изол. ПВХ
Номер товара
Номинальный размер п...
Цвет
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Наконечник плоский, полностью изолированный гнездовой, желтый 6,3x0,8 мм.
Номер товара 055890544
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальное напряжение, макс. | 300 В/перем.тока |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Цвет | Желтый |
| Материал | Латунь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
Наконечник плоский полностью изолированный гнездовой синий 6,3x0,8 мм.
Номер товара 055890522
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальное напряжение, макс. | 300 В/перем.тока |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Наконечник плоский изолированный гнездовой, красный 1,5 мм² - 2,8x0,5
Номер товара 055890512
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 300 В/перем.тока |
| Материал | Латунь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Наконечник плоский полностью изолированный гнездовой, красный 1,5 мм² - 2,8x0,8
Номер товара 055890513
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,8 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 300 В/перем.тока |
| Материал | Латунь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Наконечник плоский изолированный гнездовой, красный 6,3x0,8 мм.
Номер товара 055890511
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальное напряжение, макс. | 300 В/перем.тока |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Штыревой наконечник, полн. изол. ПВХ |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 12 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 30.24 грн |