Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник плоский, полностью изолированный гнездовой, желтый 6,3x0,8 мм.
Фото - 1 - Наконечник плоский, полностью изолированный гнездовой, желтый 6,3x0,8 мм.
Фото - 1 - Наконечник плоский, полностью изолированный гнездовой, желтый 6,3x0,8 мм.

Наконечник плоский, полностью изолированный гнездовой, желтый 6,3x0,8 мм. (055890544)

Наконечник обжимной полностью изолированный плоский, гнездовой, YELLOW-6,3X0,8MM-арт. 055890544
Номер товара 055890544
В наличии
Цена:
30.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Полностью изолированный обжимной плоский гнездовой наконечник предназначен для надежного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников в электромонтажных системах.
Обеспечивает безопасное и стабильное соединение, а полная изоляция предотвращает случайные контакты и повышает уровень защиты.

  • Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
  • Монтажник должен проверить надежность фиксации проводника после обжатия (при необходимости — попытаться слегка потянуть)
  • Контактная часть изготовлена ​​из латуни и имеет оловянное покрытие для повышенной коррозионной стойкости
  • Полностью изолированный корпус из ПВХ защищает от случайного прикосновения и минимизирует риск короткого замыкания
  • Максимальное рабочее напряжение — 600 V AC
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -10 до 75 °C
Номинальное напряжение, макс. 300 В/перем.тока
Сечение проволоки, мин./макс. 4-6 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Цвет Желтый
Материал Латунь
Не содержит силикона Нет
Не содержит галогенов Нет
Покрытие Луженое
Изоляционный материал ПВХ
Область применения Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Полностью изолированный обжимной плоский гнездовой наконечник предназначен для надежного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников в электромонтажных системах.
Обеспечивает безопасное и стабильное соединение, а полная изоляция предотвращает случайные контакты и повышает уровень защиты.

  • Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
  • Монтажник должен проверить надежность фиксации проводника после обжатия (при необходимости — попытаться слегка потянуть)
  • Контактная часть изготовлена ​​из латуни и имеет оловянное покрытие для повышенной коррозионной стойкости
  • Полностью изолированный корпус из ПВХ защищает от случайного прикосновения и минимизирует риск короткого замыкания
  • Максимальное рабочее напряжение — 600 V AC
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -10 до 75 °C
Номинальное напряжение, макс. 300 В/перем.тока
Сечение проволоки, мин./макс. 4-6 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Цвет Желтый
Материал Латунь
Не содержит силикона Нет
Не содержит галогенов Нет
Покрытие Луженое
Изоляционный материал ПВХ
Применение arrow_down
Область применения Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
512.52 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
6600 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
414 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить