Наконечник плоский полностью изолированный гнездовой синий 6,3x0,8 мм.
Наконечник плоский полностью изолированный гнездовой синий 6,3x0,8 мм.
Наконечник плоский полностью изолированный гнездовой синий 6,3x0,8 мм. (055890522)
Наконечник обжимной полностью изолированный плоский, гнездовой, BLUE-6,3X0,8MM-арт. 055890522
Номер товара 055890522
В наличии
Цена:
12 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Полностью изолированный обжимной плоский гнездовой наконечник предназначен для надежного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников в электромонтажных системах.
Обеспечивает безопасное и стабильное соединение, а полная изоляция предотвращает случайные контакты и повышает уровень защиты.
- Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
- Монтажник должен проверить надежность фиксации проводника после обжатия (при необходимости — попытаться слегка потянуть)
- Контактная часть изготовлена из латуни и имеет оловянное покрытие для повышенной коррозионной стойкости
- Полностью изолированный корпус из ПВХ защищает от случайного прикосновения и минимизирует риск короткого замыкания
- Максимальное рабочее напряжение — 600 V AC
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальное напряжение, макс. | 300 В/перем.тока |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Полностью изолированный обжимной плоский гнездовой наконечник предназначен для надежного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников в электромонтажных системах.
Обеспечивает безопасное и стабильное соединение, а полная изоляция предотвращает случайные контакты и повышает уровень защиты.
- Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
- Монтажник должен проверить надежность фиксации проводника после обжатия (при необходимости — попытаться слегка потянуть)
- Контактная часть изготовлена из латуни и имеет оловянное покрытие для повышенной коррозионной стойкости
- Полностью изолированный корпус из ПВХ защищает от случайного прикосновения и минимизирует риск короткого замыкания
- Максимальное рабочее напряжение — 600 V AC
Характеристики
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальное напряжение, макс. | 300 В/перем.тока |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Применение
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Наконечник плоский изолированный гнездовой, красный 6,3x0,8 мм.
Наконечник плоский, полностью изолированный гнездовой, желтый 6,3x0,8 мм.
Нет отзывов про этот товар