Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 1 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 2 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 3 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 4 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 5 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 1 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 2 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 3 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 4 - Стілець WORKSHOP, з полицею
Фото - 5 - Стілець WORKSHOP, з полицею

Стілець WORKSHOP, з полицею (0957650350)

Стілець полірувальника WORKSHOP, з полицею, на колесах -арт. 0957650350
Номер товару 0957650350
Немає в наявності
Ціна:
4080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стілець для майстерні з висувним ящиком

Легкий, надійний і практичний стілець для робіт з обслуговування автомобілів.

Великий об'єм для зберігання

  • Два бічні лотки для інструментів, рушників, телефона, полірувальних паст та інших аксесуарів для догляду за автомобілем
  • Бічні відсіки та центральний висувний ящик для зручного розміщення необхідних речей
  • Місця для встановлення чотирьох пляшок із розпилювачем або полірувальних засобів для швидкого доступу

Висока маневровість

Посилені поворотні колеса з обертанням на 360° та гальмом

Широкий спектр застосування

Підходить для ремонтних, сервісних і доглядових робіт у майстерні, гаражі та вдома

Міцна металева конструкція

Витримує навантаження до 150 кг за умови рівномірного розподілу ваги

Комфорт під час роботи

  • Оптимальна висота для виконання робіт з кузовом та колісними дисками
  • Ергономічне сидіння вигнутої форми з нековзною поверхнею
Матеріал ущільнювача Пластик
Глибина сидіння 250 мм
Висота 350 мм
Діаметр сидіння 450 мм
Висота, мін./макс. 350-350 мм
Конструкція опорної рами Чотири ніжки
Колір Чорний з червоним контрастом
Матеріал каркаса Сталь/пластик

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стілець для майстерні з висувним ящиком

Легкий, надійний і практичний стілець для робіт з обслуговування автомобілів.

Великий об'єм для зберігання

  • Два бічні лотки для інструментів, рушників, телефона, полірувальних паст та інших аксесуарів для догляду за автомобілем
  • Бічні відсіки та центральний висувний ящик для зручного розміщення необхідних речей
  • Місця для встановлення чотирьох пляшок із розпилювачем або полірувальних засобів для швидкого доступу

Висока маневровість

Посилені поворотні колеса з обертанням на 360° та гальмом

Широкий спектр застосування

Підходить для ремонтних, сервісних і доглядових робіт у майстерні, гаражі та вдома

Міцна металева конструкція

Витримує навантаження до 150 кг за умови рівномірного розподілу ваги

Комфорт під час роботи

  • Оптимальна висота для виконання робіт з кузовом та колісними дисками
  • Ергономічне сидіння вигнутої форми з нековзною поверхнею
Характеристики arrow_down
Матеріал ущільнювача Пластик
Глибина сидіння 250 мм
Висота 350 мм
Діаметр сидіння 450 мм
Висота, мін./макс. 350-350 мм
Конструкція опорної рами Чотири ніжки
Колір Чорний з червоним контрастом
Матеріал каркаса Сталь/пластик
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
91.44 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
6.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
159.6 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити