Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стенд монтажний для бамперів
Фото - 1 - Стенд монтажний для бамперів
Фото - 2 - Стенд монтажний для бамперів
Фото - 1 - Стенд монтажний для бамперів
Фото - 2 - Стенд монтажний для бамперів

Стенд монтажний для бамперів (18890960108)

Стенд монтажний для бамперів, 105x75x112 cm, з тримачами -арт. 18890960108
Номер товару 18890960108
В наявності
Ціна:
7200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стенд монтажний для бамперів призначений для надійної фіксації бамперів та інших кузовних елементів під час підготовки поверхні, шліфування, ремонту та фарбування

X-подібна конструкція забезпечує високу стійкість, а регульовані опори дозволяють швидко адаптувати стенд до деталей різної форми та розміру.

  • Стійка X-подібна конструкція
  • Регульовані тримачі для надійної фіксації бамперів і кузовних деталей
  • Дві додаткові опори для стабілізації виробу під час роботи
  • Підходить для операцій шліфування, підготовки та фарбування
  • Міцна сталева конструкція з порошковим покриттям для тривалого терміну служби
Матеріал Сталь
Довжина x Ширина x Висота 105 x 75 x 112 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стенд монтажний для бамперів призначений для надійної фіксації бамперів та інших кузовних елементів під час підготовки поверхні, шліфування, ремонту та фарбування

X-подібна конструкція забезпечує високу стійкість, а регульовані опори дозволяють швидко адаптувати стенд до деталей різної форми та розміру.

  • Стійка X-подібна конструкція
  • Регульовані тримачі для надійної фіксації бамперів і кузовних деталей
  • Дві додаткові опори для стабілізації виробу під час роботи
  • Підходить для операцій шліфування, підготовки та фарбування
  • Міцна сталева конструкція з порошковим покриттям для тривалого терміну служби
Характеристики arrow_down
Матеріал Сталь
Довжина x Ширина x Висота 105 x 75 x 112 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
936 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -20 %
259.2 грн/шт
207.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити