Брюки зимние сигнальные NEON
Фильтр
Версии товара Брюки зимние сигнальные NEON
Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46
Номер товара M410089423
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 32 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 48
Номер товара M410089425
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Размер | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 33 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 50
Номер товара M410089427
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Размер | 50 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 34 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 52
Номер товара M410089429
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 54
Номер товара M410089431
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 38 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 56
Номер товара M410089433
Техническая информация
| Размер одежды UK | 40 |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Размер | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 58
Номер товара M410089435
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 42 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 52 |
| Размер | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 60
Номер товара M410089439
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 44 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 54 |
| Размер | 60 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 62
Номер товара M410089443
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 46 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 62 |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 64
Номер товара M410089447
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 48 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 64 |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 66
Номер товара M410089451
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 50 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 60 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер | 66 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 44
Номер товара M410088421
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Размер | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 46
Номер товара M410088423
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 32 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 48
Номер товара M410088425
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Размер | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 33 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 52
Номер товара M410088429
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 54
Номер товара M410088431
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 38 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 56
Номер товара M410088433
Техническая информация
| Размер одежды UK | 40 |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Размер | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 58
Номер товара M410088435
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 42 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 52 |
| Размер | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 60
Номер товара M410088439
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 44 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 54 |
| Размер | 60 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 62
Номер товара M410088443
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 46 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 62 |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 64
Номер товара M410088447
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 48 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 64 |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 66
Номер товара M410088451
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер одежды UK | 50 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 60 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер | 66 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 50
Номер товара M410088427
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Размер | 50 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 34 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Брюки зимние сигнальные NEON |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 22 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 5280 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5280 грн |