Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46
Фото - 1 - Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46
Фото - 2 - Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46
Фото - 3 - Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46
Фото - 1 - Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46
Фото - 2 - Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46
Фото - 3 - Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46

Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46 (M410089423)

Брюки зимние NEON, сигнальные со светоотражающ. полосами, желтые, размер 46, MODYF -арт. M410089423
Номер товара M410089423
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
5280 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественные брюки с высокой видимостью защищают тело от холода благодаря теплой стеганной подкладке
Эластичный материал обеспечивает максимальный комфорт и свободу движений.
  • Прочная эластичная ткань, быстро сохнет, проста в уходе
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана с подкладкой и молнией справа, карман на бедре, складной метр, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражатели LOXY®
  • Тройные швы, эргономичный крой в области колен
  • Карманы на коленях, сертифицированные в соответствии с EN 14404
  • EN 14058, EN 20471 Класс 2

LOXY® является зарегистрированной торговой маркой компании Loxy AS NO
Таблиця розмірів

Размер FR/ES/PT/BE 40
Набивка 100% полиэстер
Материал подложки 100% полиэстер
ISO 20471
Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Размер 46
Можно мыть при 60°C
Материал 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан
Цвет Желтый/Антрацит
Назначение Сигнальная спецодежда
Вид изделия Брюки
Размер одежды UK 32
Стандарты ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404
Стандарт EN 20471, 14058, 14404
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественные брюки с высокой видимостью защищают тело от холода благодаря теплой стеганной подкладке
Эластичный материал обеспечивает максимальный комфорт и свободу движений.
  • Прочная эластичная ткань, быстро сохнет, проста в уходе
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана с подкладкой и молнией справа, карман на бедре, складной метр, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражатели LOXY®
  • Тройные швы, эргономичный крой в области колен
  • Карманы на коленях, сертифицированные в соответствии с EN 14404
  • EN 14058, EN 20471 Класс 2

LOXY® является зарегистрированной торговой маркой компании Loxy AS NO
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Размер FR/ES/PT/BE 40
Набивка 100% полиэстер
Материал подложки 100% полиэстер
ISO 20471
Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Размер 46
Можно мыть при 60°C
Материал 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан
Цвет Желтый/Антрацит
Назначение Сигнальная спецодежда
Вид изделия Брюки
Размер одежды UK 32
Стандарты ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404
Стандарт EN 20471, 14058, 14404
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4032 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
4032 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить