Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 46
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 46
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 46 (M410088423)
Брюки зимние NEON, сигнальные со светоотражающ. полосами, оранжевые, размер 46, MODYF-арт. M410088423
Номер товара M410088423
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
5280 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Высококачественные брюки с высокой видимостью защищают тело от холода благодаря теплой стеганной подкладке
Эластичный материал обеспечивает максимальный комфорт и свободу движений.
LOXY® является зарегистрированной торговой маркой компании Loxy AS NO
Таблиця розмірів
Эластичный материал обеспечивает максимальный комфорт и свободу движений.
- Прочная эластичная ткань, быстро сохнет, проста в уходе
- 2 передних кармана, 2 задних кармана с подкладкой и молнией справа, карман на бедре, складной метр, карман для мобильного телефона, петля для молотка
- Светоотражатели LOXY®
- Тройные швы, эргономичный крой в области колен
- Карманы на коленях, сертифицированные в соответствии с EN 14404
- EN 14058, EN 20471 Класс 2
LOXY® является зарегистрированной торговой маркой компании Loxy AS NO
Таблиця розмірів
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 32 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Высококачественные брюки с высокой видимостью защищают тело от холода благодаря теплой стеганной подкладке
Эластичный материал обеспечивает максимальный комфорт и свободу движений.
LOXY® является зарегистрированной торговой маркой компании Loxy AS NO
Таблиця розмірів
Эластичный материал обеспечивает максимальный комфорт и свободу движений.
- Прочная эластичная ткань, быстро сохнет, проста в уходе
- 2 передних кармана, 2 задних кармана с подкладкой и молнией справа, карман на бедре, складной метр, карман для мобильного телефона, петля для молотка
- Светоотражатели LOXY®
- Тройные швы, эргономичный крой в области колен
- Карманы на коленях, сертифицированные в соответствии с EN 14404
- EN 14058, EN 20471 Класс 2
LOXY® является зарегистрированной торговой маркой компании Loxy AS NO
Таблиця розмірів
Характеристики
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| ISO | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 32 |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Брюки зимние сигнальные NEON, оранжевые, размер 44
Брюки зимние сигнальные NEON, желтые, размер 46
Нет отзывов про этот товар