Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - стопорна шайба
Знижка -79.2 %
Фото - 2 - стопорна шайба
Знижка -79.2 %
Фото - 1 - стопорна шайба
Фото - 2 - стопорна шайба

стопорна шайба (040480008)

Сталь нержавіюча A2, тип VS ШАЙБА-A2-VS-8,4X13X1,2
Номер товару 040480008
В наявності
Ціна:
18.86 грн/шт
-79.2 %
3.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь нержавіюча A2 Тарілчаста шайба має насічки, розташовані під кутом, для створення оптимального одночасного затискного з'єднання. Примітка У цьому є сенс, в першу чергу, для коротких гвинтів і навантажень, спрямованих на осі гвинтів: стопорні шайби заповнюють силу попереднього натягу, тим самим запобігає ослаблення з'єднання. Для більш складних умов, таких як більш тверді поверхні, довгасті отвори, гвинти класу міцності 10.9 і т.д., рекомендується використовувати посилену конструкцію VS.
Товщина (s1) 1,5 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Зовнішній діаметр (d2) 13 мм
Висота (h1) 2 мм
Підходить для різьби (дюймової) 5/16 дюйма
Внутрішній діаметр (d1) 8,4 мм
Підходить для різьби M8
Форма VS
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь нержавіюча A2 Тарілчаста шайба має насічки, розташовані під кутом, для створення оптимального одночасного затискного з'єднання. Примітка У цьому є сенс, в першу чергу, для коротких гвинтів і навантажень, спрямованих на осі гвинтів: стопорні шайби заповнюють силу попереднього натягу, тим самим запобігає ослаблення з'єднання. Для більш складних умов, таких як більш тверді поверхні, довгасті отвори, гвинти класу міцності 10.9 і т.д., рекомендується використовувати посилену конструкцію VS.
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 1,5 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Зовнішній діаметр (d2) 13 мм
Висота (h1) 2 мм
Підходить для різьби (дюймової) 5/16 дюйма
Внутрішній діаметр (d1) 8,4 мм
Підходить для різьби M8
Форма VS
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити