Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шприц для змазки
Фото - 2 - Шприц для змазки
Фото - 3 - Шприц для змазки
Фото - 4 - Шприц для змазки
Фото - 5 - Шприц для змазки
Фото - 1 - Шприц для змазки
Фото - 2 - Шприц для змазки
Фото - 3 - Шприц для змазки
Фото - 4 - Шприц для змазки
Фото - 5 - Шприц для змазки
Video thumbnail for Шприц для змазки

Шприц для змазки (098600)

Шприц-прес для змазки, комплект
Номер товару 098600
В наявності
Ціна:
2280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Використовується для збереження інструментів, деталей машин, механізмів та транспортних засобів (наприклад, ланцюгів для коліс або багажників на дах)
Може використовуватися у важкодоступних місцях: в моторному відсіку, ходовій частині і колесах
  • Ємність: 500 см³ мастила або один 400-грамовий картридж (235 × 53,5 мм)
  • Обсяг подачі регулюється з точністю до 1,5 см³
  • Робочий тиск: 400 бар
  • Максимальний тиск: до 800 бар
  • Прикладене зусилля від 50 до 330 Н при подачі тиску до 400 бар

Вага виробу (1 шт.) 1298 г
Клас NLGI 2
Довжина 370 мм
Робочий тиск 400 бар
Робочий тиск, макс. 800 бар
Матеріал ручки Поліетилен
Матеріал шланга Синтетичний каучук
Матеріал Сталь
Сфера застосування: Використовується для нагнітання консистентних мастил через прес- маслянки в рухомі частини машин і механізмів.
Спосіб застосування: Наповнення шприца мастилом можна проводити одним з чотирьох перерахованих способів: 1. Заповнення мастилом за допомогою нагнітача мастила арт. № 098602. 2. Установка картриджів ємністю 400г Арт. № 08938701, Арт. № 08938711 та ін. 3. Заповнення мастилом за допомогою лопатки. 4. Заповнення мастилом з великої ємності при втягуванні поршня.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Шприц для змазки - відео
Опис arrow_down
Використовується для збереження інструментів, деталей машин, механізмів та транспортних засобів (наприклад, ланцюгів для коліс або багажників на дах)
Може використовуватися у важкодоступних місцях: в моторному відсіку, ходовій частині і колесах
  • Ємність: 500 см³ мастила або один 400-грамовий картридж (235 × 53,5 мм)
  • Обсяг подачі регулюється з точністю до 1,5 см³
  • Робочий тиск: 400 бар
  • Максимальний тиск: до 800 бар
  • Прикладене зусилля від 50 до 330 Н при подачі тиску до 400 бар

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1298 г
Клас NLGI 2
Довжина 370 мм
Робочий тиск 400 бар
Робочий тиск, макс. 800 бар
Матеріал ручки Поліетилен
Матеріал шланга Синтетичний каучук
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Сфера застосування: Використовується для нагнітання консистентних мастил через прес- маслянки в рухомі частини машин і механізмів.
Спосіб застосування: Наповнення шприца мастилом можна проводити одним з чотирьох перерахованих способів: 1. Заповнення мастилом за допомогою нагнітача мастила арт. № 098602. 2. Установка картриджів ємністю 400г Арт. № 08938701, Арт. № 08938711 та ін. 3. Заповнення мастилом за допомогою лопатки. 4. Заповнення мастилом з великої ємності при втягуванні поршня.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
727.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити