Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл
Фото - 1 - Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл
Фото - 2 - Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл
Фото - 1 - Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл
Фото - 2 - Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл

Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл (08931058)

Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-Д / троса-500МЛ
Номер товару 08931058
В наявності
Ціна:
834.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисний віск з OMC2 для змащення та консервації Не розтікається при нагріванні.
Ідеально підходить для ділянок, що піддаються впливу прямих сонячних променів. Оптимальні харатеристики повзучості.
  • Добре проникнення мастильного воску в найвужчі місця.
  • Змазування важкодоступних місць.
Відмінна водостійкість.
  • Ідеально підходить для використання на відкритому повітрі.
  • Захищає від вологи і вогкості.
  • Ефективний захист від корозії.
Містить присадки, виготовлені за технологією OMC2.
  • Мастильна плівка з покращеними властивостями.
  • Тривалий захист від корозії.
  • Низький ступінь зносу.
  • Більш тривалий термін служби.
Не містить силікону і AOX. Не містить смол і кислот. Не містить твердих мастил. Сумісний з еластомерами Viton и Perbunan.
Густина 0,775 г/см³
Водостійкість 0-90
Температурний діапазон застосування, макс. 120 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Вміст 500 мл
Термін служби корозійного захисту, умови відповідно до DIN 51802
Водостійкість, умови відповідно до DIN 51807-1
Густина за умови за 20 °C
Колір Коричневий
Хімічна основа Синтетичний восковий окислювач
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Термін служби / ступінь корозійного захисту Через 7 циклів без іржавих точок
Сфера застосування:
Служить для змащення та консервації тросів лебідок, підйомників, систем транспортування і підйому, а також опорних і приєднаних кабелів.
Інструкції
Ретельно очистіть деталі за допомогою очищувача для гальм. Розпорошите рівномірним шаром. При повторному нанесенні утворюється товста захисна плівка.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисний віск з OMC2 для змащення та консервації Не розтікається при нагріванні.
Ідеально підходить для ділянок, що піддаються впливу прямих сонячних променів. Оптимальні харатеристики повзучості.
  • Добре проникнення мастильного воску в найвужчі місця.
  • Змазування важкодоступних місць.
Відмінна водостійкість.
  • Ідеально підходить для використання на відкритому повітрі.
  • Захищає від вологи і вогкості.
  • Ефективний захист від корозії.
Містить присадки, виготовлені за технологією OMC2.
  • Мастильна плівка з покращеними властивостями.
  • Тривалий захист від корозії.
  • Низький ступінь зносу.
  • Більш тривалий термін служби.
Не містить силікону і AOX. Не містить смол і кислот. Не містить твердих мастил. Сумісний з еластомерами Viton и Perbunan.
Характеристики arrow_down
Густина 0,775 г/см³
Водостійкість 0-90
Температурний діапазон застосування, макс. 120 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Вміст 500 мл
Термін служби корозійного захисту, умови відповідно до DIN 51802
Водостійкість, умови відповідно до DIN 51807-1
Густина за умови за 20 °C
Колір Коричневий
Хімічна основа Синтетичний восковий окислювач
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Термін служби / ступінь корозійного захисту Через 7 циклів без іржавих точок
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Служить для змащення та консервації тросів лебідок, підйомників, систем транспортування і підйому, а також опорних і приєднаних кабелів.
Інструкції
Ретельно очистіть деталі за допомогою очищувача для гальм. Розпорошите рівномірним шаром. При повторному нанесенні утворюється товста захисна плівка.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
31.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1774.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити