Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml
Мастило-спрей графітове для шестерень, 400 ml (08931055)
Мастило-спрей для зубчастих передач
Спеціальне мастило-спрей з графітом для шестерень, стійке до відцентрового розбризкування та високих навантажень.
Стійкість до високого тиску
- Надійний захист від зношування навіть за високих питомих навантажень
- Знижує рівень шуму та вібрації
- Висока стійкість до відцентрового розбризкування забезпечує ефективне змащування навіть швидкообертових вузлів
- Тверді мастильні компоненти покращують аварійні змащувальні властивості та запобігають інтенсивному зношуванню в критичних режимах роботи під час руйнування мастильної плівки
- Містить антикорозійні присадки, які витісняють вологу та захищають від корозії
- Сумісне з ущільнювачами типу O-ring
- Стійке до впливу водяних бризок, солоної води, а також слабких кислот і лугів
- Не містить силікону, смол, кислот і бітуму
| Густина | 0,74 г/см³ |
| Точка краплепадіння, мін. | 140 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 180 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 251,6 г |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Банка |
| Запах/аромат | Бензиноподібний |
| Точка краплепадіння, умови | відповідно до DIN ISO 2176 |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Хімічна основа | Мінеральне масло з полібутеном |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить бітум | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Спеціальне мастило з графітом, стійке до відцентрового розбризкування та високих навантажень. Особливо підходить для вузлів, що працюють під впливом вологи та атмосферних чинників.
Призначене для змащування закритих і відкритих зубчастих вінців лебідок і дробильних установок, зубчастих передач і поворотних механізмів кранів та екскаваторів, зубчастих рейок, ланцюгів, шестерень, редукторів та інших механізмів.
Підходить для використання в приміщеннях і на відкритому повітрі.
Інструкція із застосування
Перед нанесенням очистьте та знежирте оброблювану поверхню. Ретельно струсіть балон. Рівномірно розпилюйте мастило на відстані приблизно 20 см.
Під час обробки зубчастих передач, що обертаються, спрямовуйте безперервний струмінь в одну точку контакту. Після використання переверніть балон на 180° та розпилюйте приблизно 5 секунд для очищення розпилювальної головки.
Сильно забруднені точки змащування перед нанесенням необхідно ретельно очистити та знежирити очисником для монтажних робіт.
Інформація про продукт
Мастило-спрей для зубчастих передач
Спеціальне мастило-спрей з графітом для шестерень, стійке до відцентрового розбризкування та високих навантажень.
Стійкість до високого тиску
- Надійний захист від зношування навіть за високих питомих навантажень
- Знижує рівень шуму та вібрації
- Висока стійкість до відцентрового розбризкування забезпечує ефективне змащування навіть швидкообертових вузлів
- Тверді мастильні компоненти покращують аварійні змащувальні властивості та запобігають інтенсивному зношуванню в критичних режимах роботи під час руйнування мастильної плівки
- Містить антикорозійні присадки, які витісняють вологу та захищають від корозії
- Сумісне з ущільнювачами типу O-ring
- Стійке до впливу водяних бризок, солоної води, а також слабких кислот і лугів
- Не містить силікону, смол, кислот і бітуму
| Густина | 0,74 г/см³ |
| Точка краплепадіння, мін. | 140 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 180 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 251,6 г |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Банка |
| Запах/аромат | Бензиноподібний |
| Точка краплепадіння, умови | відповідно до DIN ISO 2176 |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Хімічна основа | Мінеральне масло з полібутеном |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить бітум | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Спеціальне мастило з графітом, стійке до відцентрового розбризкування та високих навантажень. Особливо підходить для вузлів, що працюють під впливом вологи та атмосферних чинників.
Призначене для змащування закритих і відкритих зубчастих вінців лебідок і дробильних установок, зубчастих передач і поворотних механізмів кранів та екскаваторів, зубчастих рейок, ланцюгів, шестерень, редукторів та інших механізмів.
Підходить для використання в приміщеннях і на відкритому повітрі.
Інструкція із застосування
Перед нанесенням очистьте та знежирте оброблювану поверхню. Ретельно струсіть балон. Рівномірно розпилюйте мастило на відстані приблизно 20 см.
Під час обробки зубчастих передач, що обертаються, спрямовуйте безперервний струмінь в одну точку контакту. Після використання переверніть балон на 180° та розпилюйте приблизно 5 секунд для очищення розпилювальної головки.
Сильно забруднені точки змащування перед нанесенням необхідно ретельно очистити та знежирити очисником для монтажних робіт.
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Немає відгуків про цей товар.