Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - пружинний шплінт
Знижка -15.7 %
Фото - 2 - пружинний шплінт
Знижка -15.7 %
Фото - 1 - пружинний шплінт
Фото - 2 - пружинний шплінт

пружинний шплінт (0473943)

Шплінт з оцинкованої сталі, DIN 11024, з подвійною петлею шплінта-ПРУЖ.-DIN11024-DPAUG-A2K-4
Номер товару 0473943
В наявності
Залишилось 0 од.
Ціна:
2.16 грн/шт
-15.7 %
1.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 80 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шплінт з оцинкованої сталі (A2K), DIN 11024, з подвійною петлею
Діапазон затиску, мін./макс. (D3) 14-20 мм
Діаметр отвору 20 мм
Внутрішній діаметр кільця (d2) 20 мм
Номінальний діаметр (d1) 4 мм
Довжина (l1) 64 мм
Виконання З подвійним вушком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шплінт з оцинкованої сталі (A2K), DIN 11024, з подвійною петлею
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. (D3) 14-20 мм
Діаметр отвору 20 мм
Внутрішній діаметр кільця (d2) 20 мм
Номінальний діаметр (d1) 4 мм
Довжина (l1) 64 мм
Виконання З подвійним вушком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1472.46 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 3 шт
Передзамовлення