Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр пучка, мин./макс.
Ширина спирали
Цвет
Внутренний диаметр
Спрятать arrow
Толщина стенки
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Спиральный оберточный шланг, стандарт

Спиральный оберточный шланг, стандарт

Спиральный оберточный шланг, стандарт

Спиральный оберточный шланг, стандарт

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Спиральный оберточный шланг, стандарт

Номер товара
Диаметр пучка, мин./...
Ширина спирали
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07710080
В наличии
12-50 мм
12,0 мм
- +
25 шт
63.6 грн
Оберточный шланг, стандартный, 1m
07710092
В наличии
20-120 мм
22,0 мм
- +
25 шт
144 грн
Оберточный шланг, стандартный, 1m
07710040
В наличии
4-20 мм
7,00 мм
- +
25 шт
36 грн
Оберточный шланг, стандартный, 1m
07710015
Нет в наличии
2-15 мм
5 мм
Оберточный шланг, стандартный, 1m

Топ товаров, что покупаются

36 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
144 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
63.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
⭐ Категория товаров Спиральный оберточный шланг, стандарт
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 28.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 144 грн