Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Оберточный шланг, стандартный, 1m
Фото - 1 - Оберточный шланг, стандартный, 1m
Фото - 2 - Оберточный шланг, стандартный, 1m
Фото - 3 - Оберточный шланг, стандартный, 1m
Фото - 4 - Оберточный шланг, стандартный, 1m
Фото - 1 - Оберточный шланг, стандартный, 1m
Фото - 2 - Оберточный шланг, стандартный, 1m
Фото - 3 - Оберточный шланг, стандартный, 1m
Фото - 4 - Оберточный шланг, стандартный, 1m

Оберточный шланг, стандартный, 1m (07710015)

Спиральный оберточный шланг, стандартный, 1 метр ОПЛЁТКА-БЕЛАЯ-2,0-15,0MM
Номер товара 07710015
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Разветвление возможно в любом месте
  • Спиральная структура позволяет ответвления в любой точке
  • Можно использовать многократно
Толщина стенки 0,60 мм
Внутренний диаметр 2,3 мм
Диаметр пучка, мин./макс. 2-15 мм
Термостойкость, мин./макс. от -30 до 80 °C
Ширина спирали 5 мм
Воспламеняемость V2
Цвет Белый
Воспламеняемость, условия Испытано в соответствии с UL94
Материал ПЭ - полиэтилен
Не содержит галогенов Да
Область применения Связывание и защита проводов кабеля при изготовлении кабеля, в автомобильной и электротехнической промышленности, в распределительном оборудовании и для сборки системы.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Разветвление возможно в любом месте
  • Спиральная структура позволяет ответвления в любой точке
  • Можно использовать многократно
Характеристики arrow_down
Толщина стенки 0,60 мм
Внутренний диаметр 2,3 мм
Диаметр пучка, мин./макс. 2-15 мм
Термостойкость, мин./макс. от -30 до 80 °C
Ширина спирали 5 мм
Воспламеняемость V2
Цвет Белый
Воспламеняемость, условия Испытано в соответствии с UL94
Материал ПЭ - полиэтилен
Не содержит галогенов Да
Применение arrow_down
Область применения Связывание и защита проводов кабеля при изготовлении кабеля, в автомобильной и электротехнической промышленности, в распределительном оборудовании и для сборки системы.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
23532 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -55 %
17.14 грн/шт
7.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
1814.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1814.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1814.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
4.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ