Оберточный шланг, стандартный, 1m
Оберточный шланг, стандартный, 1m
Оберточный шланг, стандартный, 1m (07710080)
Спиральный оберточный шланг, стандартный, 1 метр
ОПЛЁТКА-ЧЁРНАЯ-12,0-50,0MM
Номер товара 07710080
В наличии
Цена:
63.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Разветвление возможно в любом месте
- Спиральная структура позволяет ответвления в любой точке
- Можно использовать многократно
| Толщина стенки | 0,90 мм |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 12-50 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -30 до 80 °C |
| Внутренний диаметр | 8,2 мм |
| Воспламеняемость | HB |
| Воспламеняемость, условия | Испытано в соответствии с UL94 |
| Материал | ПЭ - полиэтилен |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
| Ширина спирали | 12,0 мм |
Область применения
Связывание и защита проводов кабеля при изготовлении кабеля, в автомобильной и электротехнической промышленности, в распределительном оборудовании и для сборки системы.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Разветвление возможно в любом месте
- Спиральная структура позволяет ответвления в любой точке
- Можно использовать многократно
Характеристики
| Толщина стенки | 0,90 мм |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 12-50 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -30 до 80 °C |
| Внутренний диаметр | 8,2 мм |
| Воспламеняемость | HB |
| Воспламеняемость, условия | Испытано в соответствии с UL94 |
| Материал | ПЭ - полиэтилен |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
| Ширина спирали | 12,0 мм |
Применение
Область применения
Связывание и защита проводов кабеля при изготовлении кабеля, в автомобильной и электротехнической промышленности, в распределительном оборудовании и для сборки системы.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Оберточный шланг, стандартный, 1m
Оберточный шланг, стандартный, 1m
Нет отзывов про этот товар