Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір для викручування шпильок, 4 шт.
Фото - 1 - Набір для викручування шпильок, 4 шт.
Фото - 1 - Набір для викручування шпильок, 4 шт.

Набір для викручування шпильок, 4 шт. (06904211)

Набір для викручування шпильок, 6-12 mm, 4 шт. -арт. 06904211
Номер товару 06904211
Немає в наявності
Ціна:
6465.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
4 предм. Захоплення і витягування шпильок з різьбою або без різьби за лічені секунди. Зберігає болти від пошкодження при приварюванні їх до допоміжних елементів (гайок і ін.) або при використанні кліщів Не потребує кріплення за допомогою гайок Надійне захоплення болта завдовжки від 10 мм Інструмент не містить деталей, що зношуються Поставляється в пофарбованому металевому футлярі з пластиковою вставкою В комплекті: 4 шт. 4 Шпильковерти: діаметр 6, 8, 10, 12 мм
Вага виробу (1 шт.) 1138 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
4 предм. Захоплення і витягування шпильок з різьбою або без різьби за лічені секунди. Зберігає болти від пошкодження при приварюванні їх до допоміжних елементів (гайок і ін.) або при використанні кліщів Не потребує кріплення за допомогою гайок Надійне захоплення болта завдовжки від 10 мм Інструмент не містить деталей, що зношуються Поставляється в пофарбованому металевому футлярі з пластиковою вставкою В комплекті: 4 шт. 4 Шпильковерти: діаметр 6, 8, 10, 12 мм
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1138 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
666.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
291.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
178.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити