Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нитка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m
Фото - 1 - Нитка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m
Фото - 2 - Нитка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m
Фото - 1 - Нитка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m
Фото - 2 - Нитка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m

Нитка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m (0985031160)

Нитка ущільнювальна для герметизації різьбових з'єднань, 160M -арт. 0985031160
Номер товару 0985031160
В наявності
Ціна:
2119.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Нитка для герметизації різьбових з'єднань

Універсальний герметик для ущільнення металевих і пластикових різьбових з'єднань.

  • Дає змогу легко вирівнювати та регулювати положення з'єднання після монтажу
  • Не потребує використання додаткових ущільнювальних паст

Широка сфера застосування

Підходить для систем стисненого повітря, гідравлічних і пневматичних систем, а також багатьох інших інженерних комунікацій.

Універсальне використання

Призначена для герметизації металевих різьб до 4 дюймів і пластикових різьб до 1½ дюйма в системах холодного та гарячого питного водопостачання, гарячої води температурою понад +130 °C, опалення та газопостачання.

Підтверджена ефективність

Пройшла випробування DVGW для газових мереж, систем холодного та гарячого питного водопостачання, а також трубопроводів опалення відповідно до схвалення NV-5142BP7097 Class ARp.

Інструкція із застосування

Злегка зашорстити різьбу. Починаючи від початку різьби, намотати нитку з натягом у напрямку різьби. Не вкладати нитку безпосередньо у витки різьби. Відрізати нитку та притиснути вільний кінець. Зібрати з'єднання та затягнути за допомогою трубного ключа. За потреби відрегулювати положення з'єднання.

Довжина 160 м
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -20 до 130 °C
Знак відповідності DVGW
Матеріал PA - Поліамід
Колір Білий
Верхній шар З вмістом кремнію, інертна мастика

Добре підходить для гідравлічного, пневматичного обладнання та обладнання зі стисненим повітрям, а також для цілого ряду інших сфер застосування.

  • Для герметизації різьбових з'єднань (металеве різьблення до 4 дюймів, пластикове різьблення до 1½ дюйма) для:

Інструкції:

  • Зачистіть поверхню різьблення. Намотайте нитку для герметизації на різьбове з'єднання починаючи з краю різьби хрест-навхрест у напрямку різьблення, так щоб вона була туго натягнута. Не намотуйте нитку для герметизації безпосередньо між витками різьблення. Відріжте нитку для герметизації за допомогою ріжучого інструменту та пригладьте незакріплений кінець. Поверніть та затягніть різьбове з'єднання за допомогою трубного ключа. Налаштуйте за потреби.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Нитка для герметизації різьбових з'єднань

Універсальний герметик для ущільнення металевих і пластикових різьбових з'єднань.

  • Дає змогу легко вирівнювати та регулювати положення з'єднання після монтажу
  • Не потребує використання додаткових ущільнювальних паст

Широка сфера застосування

Підходить для систем стисненого повітря, гідравлічних і пневматичних систем, а також багатьох інших інженерних комунікацій.

Універсальне використання

Призначена для герметизації металевих різьб до 4 дюймів і пластикових різьб до 1½ дюйма в системах холодного та гарячого питного водопостачання, гарячої води температурою понад +130 °C, опалення та газопостачання.

Підтверджена ефективність

Пройшла випробування DVGW для газових мереж, систем холодного та гарячого питного водопостачання, а також трубопроводів опалення відповідно до схвалення NV-5142BP7097 Class ARp.

Інструкція із застосування

Злегка зашорстити різьбу. Починаючи від початку різьби, намотати нитку з натягом у напрямку різьби. Не вкладати нитку безпосередньо у витки різьби. Відрізати нитку та притиснути вільний кінець. Зібрати з'єднання та затягнути за допомогою трубного ключа. За потреби відрегулювати положення з'єднання.

Характеристики arrow_down
Довжина 160 м
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -20 до 130 °C
Знак відповідності DVGW
Матеріал PA - Поліамід
Колір Білий
Верхній шар З вмістом кремнію, інертна мастика
Застосування arrow_down

Добре підходить для гідравлічного, пневматичного обладнання та обладнання зі стисненим повітрям, а також для цілого ряду інших сфер застосування.

  • Для герметизації різьбових з'єднань (металеве різьблення до 4 дюймів, пластикове різьблення до 1½ дюйма) для:

Інструкції:

  • Зачистіть поверхню різьблення. Намотайте нитку для герметизації на різьбове з'єднання починаючи з краю різьби хрест-навхрест у напрямку різьблення, так щоб вона була туго натягнута. Не намотуйте нитку для герметизації безпосередньо між витками різьблення. Відріжте нитку для герметизації за допомогою ріжучого інструменту та пригладьте незакріплений кінець. Поверніть та затягніть різьбове з'єднання за допомогою трубного ключа. Налаштуйте за потреби.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -56.5 %
382.92 грн/шт
166.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити