Щетки с кругл. рук. для сверл. машин
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Щетки с кругл. рук. для сверл. машин |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 286.96 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1914.54 грн |
Щетки с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth
Щетки с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth - это универсальный инструмент, который используется для очистки, шлифования и полировки различных поверхностей. Они изготавливаются из высокопрочных материалов и отличаются долгим сроком службы.
Способ применения
Щетки с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth используются с помощью сверлильной машины. Для этого необходимо вставить щетку в патрон сверлильной машины и включить ее. Скорость вращения щетки должна соответствовать типу обрабатываемого материала.
Основные характеристики
- Диаметр щетки: от 40 до 75 мм
- Диаметр проволоки: от 0,2 до 0,8 мм
- Материал проволоки: стальная проволока, нержавеющая сталь, нейлон
- Форма проволоки: круглая, многожильная
Особенности
- Щетки с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth могут использоваться для очистки, шлифования и полировки различных поверхностей, включая:
- Металл
- Дерево
- Пластик
- Камень
- Бетон
- Щетки с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth отличаются высокой эффективностью и производительностью.
- Щетки с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth просты в использовании и безопасны.
Особенности использования
При использовании щеток с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Всегда надевайте защитные очки и перчатки при работе со сверлильной машиной.
- Не включайте сверлильную машину, если щетка не вставлена в патрон.
- Не держите руки близко к вращающимся частям сверлильной машины.
- Не используйте щетки с поврежденной или изношенной проволокой.
Зачем нужен этот товар
Щетки с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth - это незаменимый инструмент для любого мастера, который занимается ремонтом, строительством или изготовлением изделий. Они позволяют быстро и эффективно очистить, отшлифовать или отполировать различные поверхности.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе щеток с круглой ручкой для сверлильных машин Wurth следует обратить внимание на следующие характеристики:
- Диаметр щетки: чем больше диаметр щетки, тем большую площадь поверхности она может обработать за один проход.
- Диаметр проволоки: чем меньше диаметр проволоки, тем более деликатное воздействие будет оказывать щетка на поверхность.
- Материал проволоки: стальная проволока обеспечивает высокую прочность и долговечность щетки, а нержавеющая сталь - дополнительную устойчивость к коррозии.
- Форма проволоки: круглая проволока обеспечивает более равномерное распределение нагрузки, а многожильная - более высокую гибкость.