Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Круглая щетка с хвостовиком
Фото - 2 - Круглая щетка с хвостовиком
Фото - 1 - Круглая щетка с хвостовиком
Фото - 2 - Круглая щетка с хвостовиком

Круглая щетка с хвостовиком (07146911)

Круглая щетка с хвостовиком ЩЁТКА-КРУГЛАЯ-6MM-S60MM
Номер товара 07146911
В наличии
Цена:
358.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для прямых шлифовальных и сверлильных машин Волнистая стальная проволока Примечание При работе со станочными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!
Диаметр проволоки 0,30 мм
Полезная длина проволоки (H) 14 мм
Полезная ширина (A) 14 мм
Частота вращения, макс. 15000 об/мин
Диаметр хвостовика 6 мм
Диаметр (D) 60 мм
Область применения Для легких работ по удалению ржавчины и заусенцев. Специально подходит для автомобильного сектора, для чистки сварочных швов.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для прямых шлифовальных и сверлильных машин Волнистая стальная проволока Примечание При работе со станочными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!
Характеристики arrow_down
Диаметр проволоки 0,30 мм
Полезная длина проволоки (H) 14 мм
Полезная ширина (A) 14 мм
Частота вращения, макс. 15000 об/мин
Диаметр хвостовика 6 мм
Диаметр (D) 60 мм
Применение arrow_down
Область применения Для легких работ по удалению ржавчины и заусенцев. Специально подходит для автомобильного сектора, для чистки сварочных швов.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
244.98 грн/шт
208.26 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
29239.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ