Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітки для рук і нігтів WURTH 93мм
Фото - 1 - Щітки для рук і нігтів WURTH 93мм
Фото - 1 - Щітки для рук і нігтів WURTH 93мм
Video thumbnail for Щітки для рук і нігтів WURTH 93мм

Щітки для рук і нігтів WURTH 93мм (0891350510)

Щітки для рук і нігтів WURTH 93мм поліпропіленова щетина/ натуральних ворс
Номер товару 0891350510
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Щетина різної товщини для ефективного та дбайливого ручного очищення.
  • Жорстка пластикова щетина видаляє сильне забруднення
  • М’яка натуральна щетина забезпечує делікатне очищення
  • Поліпропіленова щетина, стійкіста до кислот та лугів
  • Високоякісна вощена деревина, стійка до появи плям та забруднень.
Довжина ворсу, натуральний ворс 10 мм
Довжина ворсу, поліпропілен 14 мм
Ширина 36 мм
Висота 42 мм
Довжина 93 мм
Матеріал Деревина
Матеріал ворсу Комбінація поліпропілену і натуральної щетини
Вадим 07.11.2023

Зручна, корстиюсь і в побуті брав 2

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Щітки для рук і нігтів WURTH 93мм - відео
Опис arrow_down
Щетина різної товщини для ефективного та дбайливого ручного очищення.
  • Жорстка пластикова щетина видаляє сильне забруднення
  • М’яка натуральна щетина забезпечує делікатне очищення
  • Поліпропіленова щетина, стійкіста до кислот та лугів
  • Високоякісна вощена деревина, стійка до появи плям та забруднень.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина ворсу, натуральний ворс 10 мм
Довжина ворсу, поліпропілен 14 мм
Ширина 36 мм
Висота 42 мм
Довжина 93 мм
Матеріал Деревина
Матеріал ворсу Комбінація поліпропілену і натуральної щетини
Відгуків (1) arrow_down
Вадим 07.11.2023

Зручна, корстиюсь і в побуті брав 2

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
213 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
387 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення