Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка ручна з двокомпонентною ручкою
Фото - 1 - Щітка ручна з двокомпонентною ручкою
Фото - 1 - Щітка ручна з двокомпонентною ручкою
Video thumbnail for Щітка ручна з двокомпонентною ручкою

Щітка ручна з двокомпонентною ручкою (0697140)

Щітка ручна, двокомпонентна ручка щітка-дротові-2K-A2-3RHG
Номер товару 0697140
В наявності
Ціна:
556.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
With rust-free bristles and 2-component handle
Діаметр дроту 0,35 мм
Довжина головки (L 2) 135 мм
Довжина ворсу (L3) 25 мм
Ширина (B) 25 мм
Довжина (l1) 290 мм
Кількість рядів 3 шт.
Матеріал щітки Нержавіюча сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Щітка ручна з двокомпонентною ручкою - відео
Опис arrow_down
With rust-free bristles and 2-component handle
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,35 мм
Довжина головки (L 2) 135 мм
Довжина ворсу (L3) 25 мм
Ширина (B) 25 мм
Довжина (l1) 290 мм
Кількість рядів 3 шт.
Матеріал щітки Нержавіюча сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1806.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити