Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка дротяна для харчової промисловості
Фото - 1 - Щітка дротяна для харчової промисловості
Фото - 1 - Щітка дротяна для харчової промисловості
Video thumbnail for Щітка дротяна для харчової промисловості

Щітка дротяна для харчової промисловості (0697141)

Щітка дротяна 290 мм нержавіюча сталь А2, 3-рядна -арт. 0697141
Номер товару 0697141
В наявності
Ціна:
595.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Щітка для використання в харчовій промисловості з однокомпонентною ручкою Матеріал дроту: нержавіюча сталь
Діаметр дроту 0,35 мм
Довжина головки (L 2) 135 мм
Довжина (l1) 290 мм
Кількість рядів 3 шт.
Довжина ворсу (L3) 35 мм
Ширина (B) 35 мм
Матеріал щітки Сталь нержавіюча A2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Щітка дротяна для харчової промисловості - відео
Опис arrow_down
Щітка для використання в харчовій промисловості з однокомпонентною ручкою Матеріал дроту: нержавіюча сталь
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,35 мм
Довжина головки (L 2) 135 мм
Довжина (l1) 290 мм
Кількість рядів 3 шт.
Довжина ворсу (L3) 35 мм
Ширина (B) 35 мм
Матеріал щітки Сталь нержавіюча A2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити