Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - торцева щітка
Фото - 2 - торцева щітка
Фото - 1 - торцева щітка
Фото - 2 - торцева щітка

торцева щітка (071469201_1)

Торцева щітка зі шпинделем
Номер товару 071469201_1
Немає в наявності
Ціна:
401.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З шпинделем З розведеною дротом Примітка При роботі зі верстатними щітками завжди надягайте захисні окуляри і рукавиці.
Діаметр дроту 0,30 мм
Частота обертання, макс. 18000 об/хв
Діаметр втулки (D2) 22 мм
Діаметр (D1) 23 мм
Корисна довжина дроту (H) 25 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Довжина (L) 68 мм
Область застосування Для обробки важкодоступних місць Для очищення кутів, заглиблень, просвердлених отворів, заготовок і автомобільних деталей Для зняття фарби і залишків гуми

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З шпинделем З розведеною дротом Примітка При роботі зі верстатними щітками завжди надягайте захисні окуляри і рукавиці.
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,30 мм
Частота обертання, макс. 18000 об/хв
Діаметр втулки (D2) 22 мм
Діаметр (D1) 23 мм
Корисна довжина дроту (H) 25 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Довжина (L) 68 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для обробки важкодоступних місць Для очищення кутів, заглиблень, просвердлених отворів, заготовок і автомобільних деталей Для зняття фарби і залишків гуми
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
309.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити