Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Серветки очисні TEX‑REIN, 150 шт.
Фото - 2 - Серветки очисні TEX‑REIN, 150 шт.
Фото - 3 - Серветки очисні TEX‑REIN, 150 шт.
Фото - 1 - Серветки очисні TEX‑REIN, 150 шт.
Фото - 2 - Серветки очисні TEX‑REIN, 150 шт.
Фото - 3 - Серветки очисні TEX‑REIN, 150 шт.

Серветки очисні TEX‑REIN, 150 шт. (0899810)

Серветки для очищення Tex-Rein, нетканий матеріал у диспенсерному коробі, 27x38 cm, 150 шт. -арт. 0899810
Номер товару 0899810
В наявності
Ціна:
2340 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Очищення чутливих до пилу та ворсу зон

Надтонка очисна серветка для застосування в зонах, чутливих до пилу та ворсу. Забезпечує протирання та очищення без залишків.

  • Низьке ворсоутворення
  • Висока поглинальна здатність
  • Стійкість кольору — без міграції барвника
  • Надм’яка структура для делікатної обробки поверхонь

Міцність і довговічність

  • Надзвичайно стійка до розриву та впливу вологи
  • Можна промивати, віджимати та використовувати повторно
  • Тривалий строк служби
  • Стійка до дії розчинників
  • Не містить силікону

Рекомендації щодо застосування базуються на проведених випробуваннях та практичному досвіді. Перед кожним застосуванням рекомендується виконувати власні тестування.

Кількість серветок 150 шт.
Ширина листа 27 см
Довжина листа x ширина листа 38 x 27 см
Довжина листа 38 см
Матеріал 44% поліестер, 56% деревна целюлоза
Вага одиниці поверхні на м² 69 г
Колір Бірюзовий
Тип упаковки Одноразовий диспенсер
Виконання Складено шарами
Вага виробу (1 шт.) 1247,500 г

Застосування

Ідеально підходять для очищення гладких і делікатних поверхонь, зокрема для попередньої обробки поверхонь перед фарбуванням та очищення після фарбувальних робіт.

Також оптимально придатні для використання в поліграфічній та електронній галузях.

Виготовлені з матеріалу DuPont Sontara®.

Серветка є багаторазовою, надзвичайно стійкою до розриву, з крепованою структурою, підходить для вологих і сухих процесів протирання.

Рекомендовані для:

  • поліграфічних і електронних застосувань
  • попередньої обробки поверхонь перед фарбуванням
  • очищення чутливих поверхонь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Очищення чутливих до пилу та ворсу зон

Надтонка очисна серветка для застосування в зонах, чутливих до пилу та ворсу. Забезпечує протирання та очищення без залишків.

  • Низьке ворсоутворення
  • Висока поглинальна здатність
  • Стійкість кольору — без міграції барвника
  • Надм’яка структура для делікатної обробки поверхонь

Міцність і довговічність

  • Надзвичайно стійка до розриву та впливу вологи
  • Можна промивати, віджимати та використовувати повторно
  • Тривалий строк служби
  • Стійка до дії розчинників
  • Не містить силікону

Рекомендації щодо застосування базуються на проведених випробуваннях та практичному досвіді. Перед кожним застосуванням рекомендується виконувати власні тестування.

Характеристики arrow_down
Кількість серветок 150 шт.
Ширина листа 27 см
Довжина листа x ширина листа 38 x 27 см
Довжина листа 38 см
Матеріал 44% поліестер, 56% деревна целюлоза
Вага одиниці поверхні на м² 69 г
Колір Бірюзовий
Тип упаковки Одноразовий диспенсер
Виконання Складено шарами
Вага виробу (1 шт.) 1247,500 г
Застосування arrow_down

Застосування

Ідеально підходять для очищення гладких і делікатних поверхонь, зокрема для попередньої обробки поверхонь перед фарбуванням та очищення після фарбувальних робіт.

Також оптимально придатні для використання в поліграфічній та електронній галузях.

Виготовлені з матеріалу DuPont Sontara®.

Серветка є багаторазовою, надзвичайно стійкою до розриву, з крепованою структурою, підходить для вологих і сухих процесів протирання.

Рекомендовані для:

  • поліграфічних і електронних застосувань
  • попередньої обробки поверхонь перед фарбуванням
  • очищення чутливих поверхонь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити