Модульний блок 36
Модульний блок 36
Модульний блок 36 (096399636)
Модульний блок для обладнання транспортних засобів, модель 36
Номер товару 096399636
Немає в наявності
Ціна:
94129.44 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для штукатурних, малярних, внутрішніх оздоблювальних, столярних та покрівельних робіт, а також для комунальних підприємств
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
- Основа, висота 420 mm
- Одна шухляда (висота 150 мм) з розділовою пластиною
- Одна полиця з бортиком (висота бортика 105 мм)
- Одна полиця для зберігання з роздільною пластиною для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
- Одна верхня секція з роздільною пластиною
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
| Висота | 1160 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 38,200 кг |
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 420 мм |
| Ширина | 834 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Типове позначення | GBMO36 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для штукатурних, малярних, внутрішніх оздоблювальних, столярних та покрівельних робіт, а також для комунальних підприємств
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Лівосторонній блок складається з:
- Основа, висота 420 mm
- Одна шухляда (висота 150 мм) з розділовою пластиною
- Одна полиця з бортиком (висота бортика 105 мм)
- Одна полиця для зберігання з роздільною пластиною для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
- Одна верхня секція з роздільною пластиною
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Характеристики
| Висота | 1160 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 38,200 кг |
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 420 мм |
| Ширина | 834 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Типове позначення | GBMO36 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.