Модульний блок 14
Модульний блок 14
Модульний блок 14 (096399614)
Модульний блок для обладнання транспортних засобів, модель 14
Номер товару 096399614
Немає в наявності
Ціна:
106328.34 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для штукатурних, малярних, внутрішніх оздоблювальних, столярних та покрівельних робіт, а також для комунальних підприємств
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
- Основа, висота 420 mm
- Чотири полиці для зберігання, кожна з двома роздільними пластинами для чіткого та впорядкованого зберігання інструментів та дрібних деталей
- Одна верхня секція з двома розділювальними пластинами
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
| Ширина | 1390 мм |
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 420 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Висота | 1670 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 45,500 кг |
| Типове позначення | GBMO14 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для штукатурних, малярних, внутрішніх оздоблювальних, столярних та покрівельних робіт, а також для комунальних підприємств
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів
Правосторонній блок складається з:
- Основа, висота 420 mm
- Чотири полиці для зберігання, кожна з двома роздільними пластинами для чіткого та впорядкованого зберігання інструментів та дрібних деталей
- Одна верхня секція з двома розділювальними пластинами
Включає протиковзкі килимки
Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги
Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Характеристики
| Ширина | 1390 мм |
| Глибина | 382 мм |
| Чиста висота | 420 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Матеріал | Алюміній, Сталь |
| Висота | 1670 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 45,500 кг |
| Типове позначення | GBMO14 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.