Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Модульний блок 12
Фото - 1 - Модульний блок 12

Модульний блок 12 (096399612)

Модульний блок для обладнання транспортних засобів, модель 12
Номер товару 096399612
Немає в наявності
Ціна:
91877.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей, а також для комунальних підприємств

Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів

Правосторонній блок складається з:
  • Основа з бортиком, висота 390 мм
  • Дві шухляди (висота 120 мм) з роздільною пластиною
  • Одна полиця для зберігання з роздільною пластиною для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
  • Одна верхня секція з роздільною пластиною
Виготовлений з високоміцної сталі з високоякісним порошковим покриттям

Включає протиковзкі килимки

Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги

Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Ширина 1112 мм
Глибина 382 мм
Чиста висота 390 мм
Макс. навантаження шухляди 40 кг
Висота 980 мм
Колір Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований
Матеріал Алюміній, Сталь
Типове позначення GBMO12
Вага виробу (1 шт.) 43,200 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Модульний блок для обладнання транспортних засобів для опалювальної, сантехнічної та електротехнічної галузей, а також для комунальних підприємств

Підходить для багатьох різних типів транспортних засобів

Правосторонній блок складається з:
  • Основа з бортиком, висота 390 мм
  • Дві шухляди (висота 120 мм) з роздільною пластиною
  • Одна полиця для зберігання з роздільною пластиною для чіткого та впорядкованого зберігання дрібних деталей
  • Одна верхня секція з роздільною пластиною
Виготовлений з високоміцної сталі з високоякісним порошковим покриттям

Включає протиковзкі килимки

Включає комплекти для кріплення до стінки та підлоги

Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Характеристики arrow_down
Ширина 1112 мм
Глибина 382 мм
Чиста висота 390 мм
Макс. навантаження шухляди 40 кг
Висота 980 мм
Колір Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований
Матеріал Алюміній, Сталь
Типове позначення GBMO12
Вага виробу (1 шт.) 43,200 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2824.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити