- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Самонарез. винты, кровельные саморезы
- Кровельные саморезы
- Саморез, с шестигр. головкой с фланцем
Фильтр
Диаметр фланца (dk)
Диаметр фланца (dk)
1
1
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
1
1
Внешний привод (s1)
Внешний привод (s1)
1
1
Спрятать
Тип привода
Тип привода
1
1
Номинальный диаметр (d1)
Номинальный диаметр (d1)
1
1
Длина самореза со сверлом (lp)
Длина самореза со сверлом (lp)
1
1
Для толщины опорной конструкции, мин.
Для толщины опорной конструкции, мин.
1
1
Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс.
Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс.
1
1
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Саморез, с шестигр. головкой с фланцем
Топ товаров, что покупаются
6.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Саморез, с шестигр. головкой с фланцем |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |