- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Самонарез. винты, кровельные саморезы
- Самонарезающие винты
- Саморез, с потайной головкой
Фильтр
Размер привода
Размер привода
1
4
Материал
Материал
2
3
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
1
2
1
1
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
2
1
Спрятать
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
1
1
2
1
Покрытие
Покрытие
3
2
Тип привода
Тип привода
2
3
Номинальный диаметр (d1)
Номинальный диаметр (d1)
2
3
Цена
Цена
-
грн
1.2
2.4
3.6
1.44
2.88
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Саморез, с потайной головкой
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наличии
2.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
2.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Знижка -13.9 %
2.16 грн/шт
1.86 грн/шт
В наличии
1.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Саморез, с потайной головкой |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2.88 грн |