Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диапазон измерения длины, макс. (L max)
Ширина ленты (B)
Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Рулетка карманная 2-комп. PT18

Рулетка карманная 2-комп. PT18

Рулетка карманная 2-комп. PT18

Рулетка карманная 2-комп. PT18

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Рулетка карманная 2-комп. PT18

Номер товара
Диапазон измерения д...
Ширина ленты (B)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071465013
В наличии
3 м
16 мм
- +
1 шт
288 грн
Рулетка карманная PT18, L3 m
071465015
В наличии
5 м
25 мм
- +
1 шт
504 грн
Рулетка карманная PT18, L5 m
071465018
В наличии
8 м
25 мм
- +
1 шт
768 грн
Рулетка карманная PT18, L8 m
071465020
Нет в наличии
10 м
25 мм
- +
1 шт
996 грн
Рулетка карманная PT18, L10 m

Топ товаров, что покупаются

768 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
288 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
504 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Рулетка карманная 2-комп. PT18
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 288 грн
⭐ Самый дорогой товар 996 грн