Рулетка карманная PT18, L3 m
Рулетка карманная PT18, L3 m
Рулетка карманная PT18, L3 m (071465013)
Рулетка карманная PT18, 2C, W16 mm, L3 m-арт. 071465 013
Номер товара 071465013
В наличии
Цена:
288 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Универсальная рулетка PT18 для ежедневных измерений
- Подходит для строительных, монтажных и ремонтных работ
- Ударопрочный двухкомпонентный корпус для профессионального использования
- Двусторонняя маркировка ленты для удобного считывания показателей
- Двигательный зацеп для внешних и внутренних измерений
- Тройное заклепочное крепление зацепа повышает долговечность конструкции
- Клипса для крепления на ремень и ремешок на запястье
- Класс точности II в соответствии с требованиями ЕС
| Материал корпуса | Пластик |
| Ширина ленты (B) | 16 мм |
| Диапазон измерения длины, макс. (L max) | 3 м |
| Класс точности | II |
| Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально) | 220 см |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Универсальная рулетка PT18 для ежедневных измерений
- Подходит для строительных, монтажных и ремонтных работ
- Ударопрочный двухкомпонентный корпус для профессионального использования
- Двусторонняя маркировка ленты для удобного считывания показателей
- Двигательный зацеп для внешних и внутренних измерений
- Тройное заклепочное крепление зацепа повышает долговечность конструкции
- Клипса для крепления на ремень и ремешок на запястье
- Класс точности II в соответствии с требованиями ЕС
Характеристики
| Материал корпуса | Пластик |
| Ширина ленты (B) | 16 мм |
| Диапазон измерения длины, макс. (L max) | 3 м |
| Класс точности | II |
| Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально) | 220 см |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Рулетка карманная PT18, L8 m
Рулетка карманная PT18, L10 m
Рулетка карманная PT18, L5 m
Нет отзывов про этот товар