Перчатки для защиты от порезов W-210, пара
Перчатки для защиты от порезов W-210, пара
Перчатки для защиты от порезов W-210, пара
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки для защиты от порезов W-210, пара
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 10
Номер товара 0899403610
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | C |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Материал основания | HDPE/стекловолокно/полиэстер/эластан |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 8
Номер товара 0899403608
Техническая информация
| Класс вязки | 15 |
| Размер | 8 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | C |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Материал основания | HDPE/стекловолокно/полиэстер/эластан |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Номер товара 0899403609
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 15 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | C |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Материал основания | HDPE/стекловолокно/полиэстер/эластан |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| ⭐ Категория товаров | Перчатки для защиты от порезов W-210, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |