Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 4 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 5 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 6 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 4 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 5 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9
Фото - 6 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-210, пара, размер 9 (0899403609)

Перчатки для защиты от порезов W-210, LEVEL C, покрытие нитрил, пара, р.9-арт. 0899403609
Номер товара 0899403609
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Универсальные противорезные перчатки для ежедневных производственных работ

W-210 – легкая и комфортная модель с защитой от порезов уровня C. Подходит для работ, где требуется баланс между защитой, чувствительностью и удобством в течение смены.

Конструкция и материалы

  • Основа: HDPE / стекловолокно / полиэстер / эластан
  • Покрытие: нитриловая пена
  • Класс связки 15

Защитные свойства

  • Защита от порезов уровня C согласно EN ISO 13997
  • Механическая защита согласно EN 388:2016

Функциональные преимущества

  • Рукавицы обеспечивают стабильный хват в сухих и слегка влажных условиях
  • Материал хорошо пропускает воздух, что снижает перегрев руки
  • Конструкция позволяет точно работать с мелкими деталями и инструментом
  • Рукавицы совместимы с сенсорными экранами
  • Усиление в зоне большого пальца повышает износостойкость
Размер 9
Класс вязки 15
Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 C
Стандарты EN 388, EN 420
Материал основания HDPE/стекловолокно/полиэстер/эластан
Категория II
Специализация Антипорезная перчатка
Материал покрытия Нитриловая пена
Вид изделия Защитные перчатки

Области применения

  • Монтаж и сборка
  • Легкая металлообработка
  • Складские работы

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Универсальные противорезные перчатки для ежедневных производственных работ

W-210 – легкая и комфортная модель с защитой от порезов уровня C. Подходит для работ, где требуется баланс между защитой, чувствительностью и удобством в течение смены.

Конструкция и материалы

  • Основа: HDPE / стекловолокно / полиэстер / эластан
  • Покрытие: нитриловая пена
  • Класс связки 15

Защитные свойства

  • Защита от порезов уровня C согласно EN ISO 13997
  • Механическая защита согласно EN 388:2016

Функциональные преимущества

  • Рукавицы обеспечивают стабильный хват в сухих и слегка влажных условиях
  • Материал хорошо пропускает воздух, что снижает перегрев руки
  • Конструкция позволяет точно работать с мелкими деталями и инструментом
  • Рукавицы совместимы с сенсорными экранами
  • Усиление в зоне большого пальца повышает износостойкость
Характеристики arrow_down
Размер 9
Класс вязки 15
Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 C
Стандарты EN 388, EN 420
Материал основания HDPE/стекловолокно/полиэстер/эластан
Категория II
Специализация Антипорезная перчатка
Материал покрытия Нитриловая пена
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down

Области применения

  • Монтаж и сборка
  • Легкая металлообработка
  • Складские работы
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте