Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насос для мастила, ручний, бак 24 l
Фото - 1 - Насос для мастила, ручний, бак 24 l
Фото - 1 - Насос для мастила, ручний, бак 24 l

Насос для мастила, ручний, бак 24 l (0986020024)

Ручний насос для масла, бак 24л -арт. 0986020024
Номер товару 0986020024
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ручний насос для мастила із баком
  • Ємність бака - 24 л
  • Кількість мастила з повного ходу важеля - 220 г
  • Довжина шланга 2м з металевою насадкою
  • Колеса для легкого переміщення
  • Максимальна в'язкість мастила: SAE 240
  • Діаметр кришки 400 мм
    Висота 520 мм
    Матеріал прокладки Бутадієн-нітрильний каучук (NBR)
    Матеріал Сталь
    Вага виробу (1 шт.) 12,000 кг

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Ручний насос для мастила із баком
  • Ємність бака - 24 л
  • Кількість мастила з повного ходу важеля - 220 г
  • Довжина шланга 2м з металевою насадкою
  • Колеса для легкого переміщення
  • Максимальна в'язкість мастила: SAE 240
  • Характеристики arrow_down
    Діаметр кришки 400 мм
    Висота 520 мм
    Матеріал прокладки Бутадієн-нітрильний каучук (NBR)
    Матеріал Сталь
    Вага виробу (1 шт.) 12,000 кг
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    448.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити