Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножовка по дереву Wurth полотно з н/ж сталі WL 550мм
Фото - 1 - Ножовка по дереву Wurth полотно з н/ж сталі WL 550мм
Фото - 1 - Ножовка по дереву Wurth полотно з н/ж сталі WL 550мм

Ножовка по дереву Wurth полотно з н/ж сталі WL 550мм (0692600)

Пила ручна по дереву, полотно з н/ж сталі, WL550 mm -арт. 0692600
Номер товару 0692600
В наявності
Ціна:
631.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Швидкорізальна ручна пилка з ергономічною ручкою для універсального застосування

  • Заточення зубів з обох боків з індукційним
    загартуванням
  • Висока глибина проникнення та тривалий термін
    служби
    Рукоятка
  • Ергономічна 2-компонентна ручка для легкої роботи
  • З вбудованим обмежувачем кута нахилу 45° та 90°
Довжина листа 550 мм
Довжина 660 мм
Кількість зубів на одиницю довжини 7 шт./дюйм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Швидкорізальна ручна пилка з ергономічною ручкою для універсального застосування

  • Заточення зубів з обох боків з індукційним
    загартуванням
  • Висока глибина проникнення та тривалий термін
    служби
    Рукоятка
  • Ергономічна 2-компонентна ручка для легкої роботи
  • З вбудованим обмежувачем кута нахилу 45° та 90°
Характеристики arrow_down
Довжина листа 550 мм
Довжина 660 мм
Кількість зубів на одиницю довжини 7 шт./дюйм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
426.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1102.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити