Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Роз'єм автомобільний, гвинтове підключення, S
Фото - 1 - Роз'єм автомобільний, гвинтове підключення, S
Фото - 1 - Роз'єм автомобільний, гвинтове підключення, S

Роз'єм автомобільний, гвинтове підключення, S (0555406411)

Роз'єм автомобільний, розетка, гвинтове підключення, S-7PIN-24V -арт. 0555406411
Номер товару 0555406411
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
804 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Загальна інформація:
Версія N відповідає ISO 1185
Версія S відповідає ISO 3731
Маркування контактів відповідає ISO 1185 чи ISO 3731
Контакт № 1/31 у вигляді гнізда або штекера не дозволяє замінювати версію N версією S та навпаки
Номінальний макс. cтрум: 25 A (для проводів 2,5 мм²), 16 A (для проводів 1,5 мм²)
У комплект поставки входить гумова насадка
Матеріал корпусу Пластик
Номінальна напруга 24 В/пост.струму
ISO 3731
Матеріал кришки Алюміній
Колір Білий
Конструкція контактів Гвинтовий контакт
Номер типу контакту (1/31) Гільза
Матеріал контактів Сплав міді й цинку
Виконання Тип S
Область застосування
Встановлення на буксирувальні транспортні засоби, причепи або напівпричепи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Загальна інформація:
Версія N відповідає ISO 1185
Версія S відповідає ISO 3731
Маркування контактів відповідає ISO 1185 чи ISO 3731
Контакт № 1/31 у вигляді гнізда або штекера не дозволяє замінювати версію N версією S та навпаки
Номінальний макс. cтрум: 25 A (для проводів 2,5 мм²), 16 A (для проводів 1,5 мм²)
У комплект поставки входить гумова насадка
Характеристики arrow_down
Матеріал корпусу Пластик
Номінальна напруга 24 В/пост.струму
ISO 3731
Матеріал кришки Алюміній
Колір Білий
Конструкція контактів Гвинтовий контакт
Номер типу контакту (1/31) Гільза
Матеріал контактів Сплав міді й цинку
Виконання Тип S
Застосування arrow_down
Область застосування
Встановлення на буксирувальні транспортні засоби, причепи або напівпричепи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30.2 %
4.5 грн/шт
3.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
58.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30.3 %
2.34 грн/шт
1.63 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -30.3 %
3.9 грн/шт
2.72 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити