Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рюкзак для інструментів NYLON
Фото - 1 - Рюкзак для інструментів NYLON
Фото - 2 - Рюкзак для інструментів NYLON
Фото - 3 - Рюкзак для інструментів NYLON
Фото - 4 - Рюкзак для інструментів NYLON
Фото - 1 - Рюкзак для інструментів NYLON
Фото - 2 - Рюкзак для інструментів NYLON
Фото - 3 - Рюкзак для інструментів NYLON
Фото - 4 - Рюкзак для інструментів NYLON

Рюкзак для інструментів NYLON (071593750)

Рюкзак для інструментів NYLON з водонепроникною нижньою частиною 460x360x200 мм -арт. 071593 750
Номер товару 071593750
Немає в наявності
Ціна:
11579.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний рюкзак з декількома кишенями
Захист від води на підлозі Водонепроникна пластикова нижня частина
Легко нести Товста м'яка спинка і м'які лямки
Надійна конструкція з численними варіантами застосування
  • Кишені для інструментів; деякі з липучкою, деякі з еластичними стрічками
  • Сітчасті кишені всередині і зовні
  • Додатковий ремінець на руку і відділення для візитних карток
  • Кишені для ручок і документів
  • Відділення з застібкою-липучкою і маленький гак-карабін на внутрішній стороні
  • Навантаження, макс. 12 кг
    Об'єм 15 л
    Глибина 200 мм
    Ширина 360 мм
    Висота 460 мм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Високоякісний рюкзак з декількома кишенями
    Захист від води на підлозі Водонепроникна пластикова нижня частина
    Легко нести Товста м'яка спинка і м'які лямки
    Надійна конструкція з численними варіантами застосування
  • Кишені для інструментів; деякі з липучкою, деякі з еластичними стрічками
  • Сітчасті кишені всередині і зовні
  • Додатковий ремінець на руку і відділення для візитних карток
  • Кишені для ручок і документів
  • Відділення з застібкою-липучкою і маленький гак-карабін на внутрішній стороні
  • Характеристики arrow_down
    Навантаження, макс. 12 кг
    Об'єм 15 л
    Глибина 200 мм
    Ширина 360 мм
    Висота 460 мм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    1814.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1814.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити