Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рідина для очищення деталей та агрегатів PARTS CLEANER, 25 l
Фото - 1 - Рідина для очищення деталей та агрегатів PARTS CLEANER, 25 l
Фото - 2 - Рідина для очищення деталей та агрегатів PARTS CLEANER, 25 l
Фото - 1 - Рідина для очищення деталей та агрегатів PARTS CLEANER, 25 l
Фото - 2 - Рідина для очищення деталей та агрегатів PARTS CLEANER, 25 l

Рідина для очищення деталей та агрегатів PARTS CLEANER, 25 l (0995000001)

Очисник деталей та агрегатів PARTS CLEANER, каністра, 25 l -арт. 0995000001
Номер товару 0995000001
В наявності
Ціна:
5700 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Очисник деталей без вмісту VOC (летких органічних сполук)
Для мийних установок та розпилювачів
Сертифіковано NSF

Високоефективний мийний засіб на водній основі, розроблений для промислового очищення вузлів та агрегатів. Завдяки відсутності летких органічних сполук (VOC-free), продукт є безпечним для персоналу та довкілля, відповідаючи найсуворішим екологічним нормам

Основні переваги та характеристики

Екологічна безпека
Не містить летких органічних компонентів. Відповідає вимогам 31. BImSchV (Німецьке федеральне розпорядження про захист від шкідливого впливу на довкілля)

Висока очисна здатність
Ефективно та швидко видаляє оливи, мастила (консистентні змазки) та експлуатаційні забруднення з гальмівних систем, деталей двигуна та інструментів

Матеріалоощадність
Сумісний з більшістю конструкційних матеріалів, не пошкоджує поверхні

Хімічні властивості:
  • Показник pH: 9.5 (лужне середовище)
  • AOX-free: Не містить адсорбованих органічних галогенів
  • Біорозкладність: понад 95%

Сепарація
Швидке відділення у стічних водах згідно з австрійським стандартом випробувань B5105

Склад
Водний холодний очисник на основі складних ефірів жирних кислот. Забезпечує відмінне розщеплення жирів та створює тимчасовий антикорозійний захист металевих поверхонь

Допуски та сертифікація:
NSF A1-registered (№ 150221): Продукт допущений до використання в зонах харчової промисловості (відповідає вимогам категорії A1 — загальні очисники)

Густина / умови 1 г/см³ / за 20°C
Вміст 25 л
Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
Колір Світло-жовтий
Не містить AOX Так
Не містить ЛОС Так
Запах/аромат Характерний
Галузь використання:
Призначено для професійного очищення металевих деталей у ремонтних майстернях, на виробництві та в сільськогосподарському секторі

Важливі вказівки:
Готовий до використання розчин: Не потребує розведення.
Умови зберігання: Не допускати зберігання при температурі нижче 5 °C
Харчова промисловість: Поверхні, що безпосередньо контактують з харчовими продуктами, після очищення необхідно ретельно промити питною водою

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Очисник деталей без вмісту VOC (летких органічних сполук)
Для мийних установок та розпилювачів
Сертифіковано NSF

Високоефективний мийний засіб на водній основі, розроблений для промислового очищення вузлів та агрегатів. Завдяки відсутності летких органічних сполук (VOC-free), продукт є безпечним для персоналу та довкілля, відповідаючи найсуворішим екологічним нормам

Основні переваги та характеристики

Екологічна безпека
Не містить летких органічних компонентів. Відповідає вимогам 31. BImSchV (Німецьке федеральне розпорядження про захист від шкідливого впливу на довкілля)

Висока очисна здатність
Ефективно та швидко видаляє оливи, мастила (консистентні змазки) та експлуатаційні забруднення з гальмівних систем, деталей двигуна та інструментів

Матеріалоощадність
Сумісний з більшістю конструкційних матеріалів, не пошкоджує поверхні

Хімічні властивості:
  • Показник pH: 9.5 (лужне середовище)
  • AOX-free: Не містить адсорбованих органічних галогенів
  • Біорозкладність: понад 95%

Сепарація
Швидке відділення у стічних водах згідно з австрійським стандартом випробувань B5105

Склад
Водний холодний очисник на основі складних ефірів жирних кислот. Забезпечує відмінне розщеплення жирів та створює тимчасовий антикорозійний захист металевих поверхонь

Допуски та сертифікація:
NSF A1-registered (№ 150221): Продукт допущений до використання в зонах харчової промисловості (відповідає вимогам категорії A1 — загальні очисники)

Характеристики arrow_down
Густина / умови 1 г/см³ / за 20°C
Вміст 25 л
Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
Колір Світло-жовтий
Не містить AOX Так
Не містить ЛОС Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Галузь використання:
Призначено для професійного очищення металевих деталей у ремонтних майстернях, на виробництві та в сільськогосподарському секторі

Важливі вказівки:
Готовий до використання розчин: Не потребує розведення.
Умови зберігання: Не допускати зберігання при температурі нижче 5 °C
Харчова промисловість: Поверхні, що безпосередньо контактують з харчовими продуктами, після очищення необхідно ретельно промити питною водою
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1350 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності