Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина захвата (A)
Глубина захвата (B)
Длина шпинделя
Ширина крючка (D)
Спрятать arrow
Длина крючка захвата (E)
Толщина крючка захвата (F)
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
Размеры резьбы
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Регулируемый трехлапый съемник

Регулируемый трехлапый съемник

Регулируемый трехлапый съемник

Регулируемый трехлапый съемник

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Регулируемый трехлапый съемник

Номер товара
Ширина захвата (A)
Глубина захвата (B)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0714523132
В наличии
130 мм
140 мм
- +
1 шт
6174 грн
Съемник с переставными 3 лапами 130 мм WURTH
0714523202
В наличии
200 мм
210 мм
- +
1 шт
7289.16 грн
Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH
0714523252
В наличии
250 мм
260 мм
- +
1 шт
10500 грн
Съемник с переставными 3 лапами 250 мм WURTH

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Регулируемый трехлапый съемник
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 6174 грн
⭐ Самый дорогой товар 10500 грн