Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH
Фото - 1 - Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH
Фото - 2 - Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH
Фото - 3 - Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH
Фото - 1 - Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH
Фото - 2 - Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH
Фото - 3 - Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH

Съемник с переставными 3 лапами 200 мм WURTH (0714523202)

Регулируемый трехлапый съемник СЪЁМНИК-AUS-3ARMIG-SPNW200MM
Номер товара 0714523202
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Съемник с переставными захватами предназначен для снятия шарикоподшипников, дисков, колес, и т.п. с валов или осей. Захваты с двумя отверстиями для регулированием глубины захвата.
  • Переустанавливается на различную глубину захвата - Подходит для снятия дисков или колес, установленных на длинных валах
  • Чем больше сила затяжки, тем сильнее концы лап съемника захватывают заготовку - Гарантирует надежный процесс снятия
  • Траверса и лапы штампованные
  • Винт нитроцементированный
  • Механически обработанные концы крюков надежно удерживают вынимаемую деталь
Длина крючка захвата (E) 16 мм
Длина шпинделя 200 мм
Ширина захвата (A) 200 мм
Глубина захвата (B) 210 мм
Ширина крючка (D) 25 мм
Толщина крючка захвата (F) 3 мм
Количество захватов 3 шт.
Вытягиваемый вес, макс. (t max) 7,5 т
Размеры резьбы M18 x 1,5

Технические данные:

  • Ширина захвата (A): 200 мм
  • Глубина захвата (B): 210 мм
  • Длина шпинделя: 200 мм
  • Количество захватов: 3 шт.
  • Длина крючка захвата (E): 16 мм
  • Толщина крючка захвата (F): 3 мм
  • Ширина крючка (D): 25 мм
  • Размеры резьбы: M18 x 1.5
  • Вытягиваемый вес, макс. (t max): 7,5 т

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Съемник с переставными захватами предназначен для снятия шарикоподшипников, дисков, колес, и т.п. с валов или осей. Захваты с двумя отверстиями для регулированием глубины захвата.
  • Переустанавливается на различную глубину захвата - Подходит для снятия дисков или колес, установленных на длинных валах
  • Чем больше сила затяжки, тем сильнее концы лап съемника захватывают заготовку - Гарантирует надежный процесс снятия
  • Траверса и лапы штампованные
  • Винт нитроцементированный
  • Механически обработанные концы крюков надежно удерживают вынимаемую деталь
Характеристики arrow_down
Длина крючка захвата (E) 16 мм
Длина шпинделя 200 мм
Ширина захвата (A) 200 мм
Глубина захвата (B) 210 мм
Ширина крючка (D) 25 мм
Толщина крючка захвата (F) 3 мм
Количество захватов 3 шт.
Вытягиваемый вес, макс. (t max) 7,5 т
Размеры резьбы M18 x 1,5
Применение arrow_down

Технические данные:

  • Ширина захвата (A): 200 мм
  • Глубина захвата (B): 210 мм
  • Длина шпинделя: 200 мм
  • Количество захватов: 3 шт.
  • Длина крючка захвата (E): 16 мм
  • Толщина крючка захвата (F): 3 мм
  • Ширина крючка (D): 25 мм
  • Размеры резьбы: M18 x 1.5
  • Вытягиваемый вес, макс. (t max): 7,5 т
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте