- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Съемник
- Съемник внешний
- Съемник внешний
Фильтр
Ширина захвата (A)
Ширина захвата (A)
2
1
1
Глубина захвата (B)
Глубина захвата (B)
2
1
1
Длина шпинделя
Длина шпинделя
2
1
1
Ширина крючка (D)
Ширина крючка (D)
2
1
1
Спрятать
Длина крючка захвата (E)
Длина крючка захвата (E)
2
1
1
Толщина крючка захвата (F)
Толщина крючка захвата (F)
2
1
1
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
1
1
1
1
Количество захватов
Количество захватов
1
3
Размеры резьбы
Размеры резьбы
1
2
1
Цена
Цена
-
грн
3005.16
6010.32
9015.48
5250
10500
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Съемник внешний
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Съемник внешний |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3005.16 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 10500 грн |